絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- ケミカル山本(68)
- マイト工業株式会社(22)
- 大崎電工(6)
- タセト(6)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(5)
- 友和(2)
- ジェイインターナショナル(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイムケミカル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 日本メカケミカル(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- 佐々木化学(1)

ステンライトH-800
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980税込¥41,7781本(5kg)翌々日出荷酸性焼け取りタイプ。 研磨作業が可能。 チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。液色青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観青色
ステンブライト EH-45C
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980~税込¥15,378~1個(4L)ほか翌々日出荷焼け取り品質・洗浄性・コストパフォーマンスを大幅に向上させてスーパー中性電解液。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりとなります。洗浄向上成分の添加により電解液残留による滲み出しを大幅に低減しました。内側の角や狭い箇所、細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかく、しなやかな使い心地で作業効率アップ。洗浄性を向上した上、大幅なコスト低減を実現。刷毛型電極対応
ステンブライトNB-F
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,598税込¥9,4581本(1L)当日出荷メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。液色透明pH7
ステンブライト EH-SC
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980~税込¥32,978~1個(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
ヒットロックK
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥9,998税込¥10,9981箱(5kg)5日以内出荷摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当pH1.3(原液)比重1.01外観黄褐色透明液体(水性)有機溶剤中毒予防規則非該当PRTR法非該当標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥28,980~税込¥31,878~1缶(5L)ほか5日以内出荷HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色桃pH値5液性弱酸性
ヒットロックB
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,6781缶(18L)欠品中塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。主な用途接合面処理pH1.5比重1.0指触乾燥時間(分)20(20℃)外観黄褐色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当塗布量目標/50~100g/m2PRTR法非該当
ステンブライトEH-400
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥29,980税込¥32,9781本(4L)翌日出荷ダストレスタイプ 二番焼けの白残が残りにくい。 水洗いの難しいワークや半導体関係に最適液色紫色pH中性 pH6.5pH値6.5外観紫色