絞り込み
ブランド
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
  • マイト工業株式会社(13)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10)
  • ケミカル山本(9)
  • 大崎電工(4)
  • 旦暮商店(3)
  • ジェイインターナショナル(2)
  • 東栄工業(1)
  • 佐々木化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用クロス ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    専用クロス

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換不要で作業性UP。 どんな機械にも使用出来ます。 お好きな長さに切断してご使用下さい。 クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
    用途焼け取り専用クロス幅(mm)35寸法(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブボンド ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    チューブボンド

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    35,980税込39,578
    1巻
    3日以内出荷
    酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。
    用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリノックスパワーブラシX ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    クリノックスパワーブラシX

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    100/200V兼用 150Aの超ハイパワー。大型トリプルブラシを新採用!圧倒的なパワーとスピードを実現。ダブルのトーチ機能で、2人同時作業可能。ワイドトーチ(オプション)に付け替えて大型タンクのさび取りにも最適
    本体寸法(mm)490×228×315消費電力1500W at 100V 3000W at 200V本体質量(kg)13入力電源100/200V兼用 50・60Hz最大出力電流(A)150(@100V) / 150(@200V)
  • エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    エコクリノックス2

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能
    寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリノックスパワーブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    クリノックスパワーブラシ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    899,800税込989,780
    1台
    3日以内出荷
    ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
    付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC

溶接焼け取り』には他にこんなカテゴリがあります

焼け取り専用クロス