絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(153)
- ミニター(42)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(39)
- ヤナセ(柳瀬)(26)
- 高島産業(23)
- PFERD 馬印(21)
- TRUSCO(15)
- リューター(日本精密機械工作)(15)
- サンフレックス(13)
- バーテック(8)
- FBK(フタバ)(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- LESSMANN(7)
- オズボーン(6)
- SK11(6)
- 錦(5)
- H&H(4)
- ジーベックテクノロジー(4)
- 双和化成(SOWA)(3)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: 筒型・筆型・エンド型ブラシ
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「軸径(Φmm)」から絞り込む

鋼線マスキング入りメッキ線平型ブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷底面方向および側面方向を同時に研磨することができます。軸付タイプのブラシなので取り付け交換が容易で非常に使いやすいです。自動機やボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物や金属面の研磨、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング、円筒内径や底部の研磨に最適です。取付可能工具:電動ドリル・ボール盤・ストレートグラインダーなど。平型の形状は、円筒内の側面や底部の研磨に便利です。線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥759~税込¥835~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥809~税込¥890~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキワイヤー線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥809~税込¥890~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRHRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥869~税込¥956~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ スプリング付
高島産業¥899~税込¥989~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥759~税込¥835~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
砥粒入ナイロン 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥719~税込¥791~1本15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 筒型(エンド)ブラシ 結束
高島産業¥839~税込¥923~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥659~税込¥725~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBR適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 筒型(エンド)ブラシ
高島産業¥599~税込¥659~1本15日以内出荷部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW適合材各種金属製品RoHS指令(10物質対応)対応
金属ブラシ カップ ステンレス Φ40
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0377軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)80.0毛丈(mm)24毛材ステンレス外径(mm)40線径(mm)0.15
金属ブラシ カップ スチール Φ50
ミニター¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0374軸径(Φmm)6形状カップ全長(mm)83.0毛丈(mm)24毛材スチール(硬鋼線)外径(mm)50線径(mm)0.15
金属ブラシ ホイール ステンレス Φ30
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0371軸径(Φmm)6.0形状ホイール型幅(mm)6厚さ(mm)6全長(mm)43軸長(mm)37毛丈(mm)14毛材ステンレス外径(mm)30穴径(mm)16線径(mm)0.15
金属ブラシ ホイール 真鍮 Φ30
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0370材質真鍮軸径(Φmm)6.0厚さ(mm)6全長(mm)43外径(mm)30穴径(mm)16
金属ブラシ ホイール スチール Φ30
ミニター¥1,698税込¥1,8681本当日出荷耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):3000トラスコ品番853-0369材質スチール(硬鋼線)軸径(Φmm)6厚さ(mm)6全長(mm)43.0毛材スチール外径(mm)30穴径(mm)16
毛ブラシ エンド 豚毛 ハード Φ5 (10本入)
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷繊維表面の凹凸が多く、合成繊維に比べ研磨剤の保持力が高く研磨作業に最適です。 。クリーニング作業に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番853-0368軸径(Φmm)3.0形状エンド型幅(mm)8全長(mm)46外径(mm)5
BRH線ワイヤーカップ型ブラシ 電動工具用
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1個15日以内出荷硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000線径(Φmm)0.3毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH適合材金属ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸平型ブラシ
iHelp¥459税込¥5051個4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)40×50×50質量(g)47タイプ平型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
25.0mm/6.35mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷材質スチール軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])20000入数1本ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.36、幅:27.7
16mm/3mm軸 軸付ブラシ(カップ型/ステンレス)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.10
14mm/3mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:14、線径:0.13
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ステンレス)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.10
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.13
6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/スチール)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.13
25mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.5
19mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.5
16mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)
エスコ¥525税込¥5781個当日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.5
25mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.15
32mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.15
25mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.15
19mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.15
16mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:16、線径:0.15
32mm 六角軸付チューブラシ(スチール)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:32、線径:0.2
25mm 六角軸付チューブラシ(スチール)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.2
19mm 六角軸付チューブラシ(スチール)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:19、線径:0.2
10mm 六角軸付チューブラシ(スチール)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質スチール全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.2
15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/真鍮)
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷材質真鍮軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])18000ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.15、毛丈:30
50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです材質アブラッシブナイロン粒度#80軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25












































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)