絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
毛丈(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(154)
- ミニター(42)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(39)
- ヤナセ(柳瀬)(26)
- 高島産業(23)
- PFERD 馬印(21)
- TRUSCO(15)
- リューター(日本精密機械工作)(15)
- サンフレックス(13)
- バーテック(8)
- FBK(フタバ)(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- LESSMANN(7)
- オズボーン(6)
- SK11(6)
- 錦(5)
- H&H(4)
- ジーベックテクノロジー(4)
- 双和化成(SOWA)(3)
- ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

15mm 六角軸 軸付ブラシ(エンド型/ナイロン)
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])6000ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
リューター(日本精密機械工作)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から10日以内出荷用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
バーテック¥679税込¥7471個当日出荷米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個当日出荷溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:0.5
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN¥679~税込¥747~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)5
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 真鍮 Φ25
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質真鍮線形状筆型直径(Φmm)25軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
軸付エンドブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付エンドブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:高張度鋼線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材高張度鋼線
鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
サンフレックス(4件のレビュー)¥539税込¥5931袋(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
軸付筒型ブラシ (軸径6mm)
NSK(ナカニシ)¥1,398~税込¥1,538~1パック翌々日出荷各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
#60 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥619~税込¥681~1本当日出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#60 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
毛ブラシ エンド軸径3.0mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)ほか当日出荷軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
CristoneBristle セラミックファイバーブラシ
双和化成(SOWA)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷軸径(Φmm)3質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)5
ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1適合材各種金属筒径(Φmm)5筒長(mm)9![8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615753-140116-02.jpg)
8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個当日出荷エスコ品番EA819AH-12材質ステンレス軸径(Φmm)3直径(Φmm)8高さ(mm)10タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
インパクト用エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。用途研磨作業。寸法(mm)15×30×6.35
10mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個当日出荷溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.5
カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥239~税込¥263~1本当日出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥589~税込¥648~1本当日出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥309~税込¥340~1本当日出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
10mm 六角軸付チューブラシ(ステンレス)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です材質ステンレス全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
ワイヤーブラシ ステンレス
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)当日出荷金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。毛材SUS304線径(mm)0.1
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。仕様スプリング入り材質ステンレス軸径1/4”(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)50
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個当日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)25
ワイヤーブラシ(真鍮、ディスク型)2枚
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用ワイヤーブラシ用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥3,890~税込¥4,279~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材ステンレス線
カッティングファイバーブラシ(エンド型)
ジーベックテクノロジー¥2,798税込¥3,0781本当日出荷長さ(mm)30色ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし直径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥649税込¥7141本当日出荷線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材木工、銅、合金筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
エンド型ブラシアラミド繊維
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金型等の仕上げ、クリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)アラミド繊維























![8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615753-140116-02.jpg)




















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)