絞り込み
材質(ブラシ部)
  • その他(1)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(1)
  • 真鍮(1)
  • 真鍮メッキ線(1)
  • 鋼線(5)
軸径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(10)
  • 6.35(1)
外径(Φmm)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 40(5)
  • 50(7)
  • 65(3)
  • 75(4)
線径(Φmm)
  • 0.25
  • 0.08(2)
  • 0.1(13)
  • 0.13(1)
  • 0.15(22)
  • 0.2(1)
  • 0.26(1)
  • 0.28(4)
  • 0.3(22)
  • 0.35(6)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55(3)
  • 0.75(2)
  • 0.90(1)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.25(1)
  • その他(1)
毛丈(mm)
  • 8(1)
  • 25(6)
  • 28(1)
ブランド
  • PFERD 馬印(5)
  • 高島産業(3)
  • TRUSCO(2)
  • サンフレックス(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
PFERD 馬印・高島産業・TRUSCO・サンフレックス・NSK(ナカニシ)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
ステンレス(2)
その他(1)
ナイロン(1)
真鍮(1)
真鍮メッキ線(1)
鋼線(5)
  • カップ型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    カップ型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
    用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー毛丈(mm)8外径(Φmm)13
  • ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸カップワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
    仕様六角軸(対辺6.35mm)
  • 軸付カップブラシ TRUSCO

    軸付カップブラシ

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
    用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
  • 鋼線メッキ線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25
  • 軸付カップブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付カップブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛丈(mm)25入数(本)1
  • 軸付カップワイヤーΦ65キンセン サンフレックス

    軸付カップワイヤーΦ65キンセン

    サンフレックス
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質キンセン軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500線径(mm)0.25
  • ステンレス 軸付カップブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッキ撚り線 軸付カップブラシ 高島産業

    メッキ撚り線 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,498税込1,648
    1本
    15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2 PFERD 馬印

    PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、ステンレスワイヤー、19d1x19d2

    PFERD 馬印
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
  • PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2 PFERD 馬印

    PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、30d1x28d2

    PFERD 馬印
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm)8000~11300、結び数:12軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:25全長(mm)68カップ径(Φmm)28ブラシ径(Φmm)30最高使用速度(m/s)20000(rpm)
  • PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2 PFERD 馬印

    PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、23d1x23d2

    PFERD 馬印
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:8軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)23ブラシ径(Φmm)23最高使用速度(m/s)20000(rpm)
  • PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2 PFERD 馬印

    PBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、19d1x19d2

    PFERD 馬印
    52,980税込58,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm)10000~15000、結び数:6軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:28全長(mm)68カップ径(Φmm)19ブラシ径(Φmm)19最高使用速度(m/s)20000(rpm)
  • フェアッド TBUミニチュアカップブラシ PFERD 馬印

    フェアッド TBUミニチュアカップブラシ

    PFERD 馬印
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    バリ取り、クリーニング、磨きなどの軽いブラシ掛けに適しています。 上からブラシをかぶせるように作業をするので、特に狭い場所のブラシ掛けに向いています。
    厚さ(mm)ブラシ:3全長(mm)45
カップ型ブラシ