絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「軸径(Φmm)」から絞り込む

傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36毛丈(mm)8
傘型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3質量(g)3.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8材質(軸)真鍮(C3604BD)
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス適合材各種金属
軸付傘型ブラシ
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(3本)当日出荷から8日以内出荷高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ワイヤー傘型ブラシ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシホウキ型 鉄
PROXXON(プロクソン)¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の先端ビットです。鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。用途ミニルーター用先端工具。適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525最高回転数(min-1[r.p.m])15000回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス適合材各種金属
鋼線メッキ線傘型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付傘型ブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
六角軸 筒型ブラシ
RELIEF¥849~税込¥934~1個当日出荷砥粒入りナイロン線。安全で研磨面をキズつけません。用途狭い場所、カドやすみ、煙道部内面、底部などの金属のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としなどに大変便利です。
ステンレス傘型ブラシ
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー 傘型ブラシ 半円タイプ 硬鋼線 SW
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
硬質ブラシ
ミスターマイスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は硬質になります。軸径(Φmm)2.35形筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレス傘型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付傘型ブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
ワイヤーほうき
エスコ¥5,400税込¥5,9401本翌日出荷穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。材質柄:木 穂先・金具:鉄全長(mm)360質量(g)190毛丈(mm)約175穂先(mm)幅:約140
ステンレス 傘型ブラシ 半円タイプ
高島産業¥1,698~税込¥1,868~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線傘型ブラシ
高島産業¥1,898~税込¥2,088~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 傘型ブラシ 半円タイプ
高島産業¥1,898~税込¥2,088~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ撚り線 平型ブラシ
高島産業¥1,898~税込¥2,088~1本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
軟質ブラシ
ミスターマイスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷宝飾品、精密機器の磨きやクリーニング作業に最適な先端工具です。 毛は軟質になります。軸径(Φmm)2.35形筆S型RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付アザミ型ブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から23日以内出荷タイプSUSΦ0.3寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクブラシ SM型
錦¥969~税込¥1,066~1個3日以内出荷から8日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適種別スチール 波線材質硬鋼線波型軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.30






































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)