”ACドラム”(軸径6mm)
ドラムは特製ゴム使用のため、ソフトなタッチで研磨できます。
ゴム製ですので、ワークを彫り込んでしまう心配がありません。
- 用途
- ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。
円筒内面、曲面の研削研磨時のバンド保持。
- 材質
- ドラム部分は特殊ゴム
- 軸径(Φmm)
- 6
- 軸長(mm)
- 40
- 最大幅(mm)
- 30
- 外径(mm)
- 45
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。軸付研磨 の新着商品
カテゴリ













