”ACバンド” 45X30
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
金型の部分補修や細かい部品の研削研磨を、正確に無駄なく行います。
ドラムはゴム製ですので、ワークを彫り込んでしまう心配がありません。
- 用途
- ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。
円筒内面、曲面の研削研磨。
- 幅(mm)
- 30
- 粒度
- 600
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 9000
- 内径(mm)
- 45
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50個)
注意
※画像は代表画像です。ホースは付属しません。軸付研磨 の新着商品
カテゴリ













