”ACバンド”(軸径3mm) 内径3×幅10
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
金型の部分補修や細かい部品の研削研磨を、正確に無駄なく行います。
- 用途
- ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。
円筒内面、曲面の研削研磨。
- 材質
- アルミナ砥材
- 幅(mm)
- 10
- 粒度
- 400
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 25000
- 外径(mm)
- 5
- 内径(mm)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50個)
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※・外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※・内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ













