イチグチ
”ACバンド”(軸径3mm) 内径3×幅10
特殊R/R研磨布使用のため、研削、研磨力が優れてます。
研磨布使用のため、割れる危険性はありません。
一定の外径で研磨できます。
金型の部分補修や細かい部品の研削研磨を、正確に無駄なく行います。
用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取り。
円筒内面、曲面の研削研磨。
材質
アルミナ砥材
幅(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
外径(mm)
5
内径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05674361
AC310-320
320
¥
100
¥
81
¥
89
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
05676978
AC310-600
600
¥
100
¥
81
¥
89
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください