絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED付マルチルーペ スリーアールソリューション

    LED付マルチルーペ

    スリーアールソリューション
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。
    付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40レンズ径(Φmm)56レンズ倍率約3倍使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
  • 中型スタンドルーペ90 I.L.K(池田レンズ工業)

    中型スタンドルーペ90

    I.L.K(池田レンズ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1994材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)835種類スタンドルーペ倍率(倍)2.5レンズガラスレンズアーム長さ(mm)200レンズサイズ(mm)90サイズ(mm)縦98×横98× 高66 (mm)
  • ルーペ サンワダイレクト

    ルーペ

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    自立できるスタンドタイプのLEDライト付きルーペです。 直径13cm・2倍の大型レンズを採用。 手元がより見えやすくなりました。 従来のLEDより数倍明るいCOBタイプのLEDを採用しています。 繰り返し使える充電電池を内蔵。 一度の充電で最大6時間連続使用が可能です。 ※レンズの可視部分は125mmです
    付属品本体、取り扱い説明書、充電ケーブル、収納ポーチセット内容ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル倍率2倍レンズ径(Φmm)直径130(可視部分125)充電時間約1時間LED8灯バッテリー容量(mAh)500電池使用時間(時間)最大輝度2、中輝度4、低輝度6カメラ仕様ルーペ
  • フレネルレンズルーペ ENGINEER(エンジニア)

    フレネルレンズルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。広範囲の拡大が可能。レンズの端でも視野の歪みがありません。
    倍率1.8倍レンズサイズ(mm)193×140
  • 台付ルーペ ケニス

    台付ルーペ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
    付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
  • 小型スタンドルーペ50 I.L.K(池田レンズ工業)

    小型スタンドルーペ50

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1990材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)380種類スタンドルーペ倍率(倍)3.5レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)50サイズ(mm)縦92×横91× 高72 (mm)
  • LEDライト付ルーペ (クリップ) 光

    LEDライト付ルーペ (クリップ)

    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
    用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2226材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)310質量(g)145種類スタンドルーペ電源ボタン型電池(LR43)×3個(付属)倍率(倍)2レンズサイズ(mm)105
  • LEDライト付ルーペ (ピンセット付) 光

    LEDライト付ルーペ (ピンセット付)

    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能
    用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2234セット内容ピンセット材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304厚さ(mm)29(収納時)全長(mm)116質量(g)20電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)倍率(倍)5レンズサイズ(mm)30縦(mm)116横(mm)37
  • 拡大鏡付LEDドーナッツ ノガ

    拡大鏡付LEDドーナッツ

    ノガ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
    用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800倍率(拡大鏡)2.3倍消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
  • スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
    トラスコ品番321-3072質量(g)138種類スタンドルーペレンズ径(Φmm)36×2枚倍率(倍)4・7アーム長さ(mm)160焦点距離(mm)約100材質(レンズ)ガラス
  • スタンドルーペ SSPOWER

    スタンドルーペ

    SSPOWER
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    細かい作業や工場での検査などに最適。
    用途細かい作業や工場の検査などに。材質レンズ/ガラス倍率(倍)3直径(mm)60
  • マイスタールーペ アズワン

    マイスタールーペ

    アズワン
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
    質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz倍率3.5レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)58アーム長さ(mm)上/490、下/520照明20W円型蛍光灯(FCL-20W)電源コード1.8m(2Pタイプ)アズワン品番2-5395-01蛍光灯1本移動量(mm)【ルーペ】縦/約900、横/約900
  • クリップ式ルーペ KL-1720PC MIZAR(ミザールテック)

    クリップ式ルーペ KL-1720PC

    MIZAR(ミザールテック)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
    質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
  • スタンド付ルーペPRO 90mm サンスター文具

    スタンド付ルーペPRO 90mm

    サンスター文具
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ブラック高さ(mm)15質量(g)99縦(mm)213横(mm)112
  • デスクルーペ ケニス

    デスクルーペ

    ケニス
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
    置いたままで焦点が合うルーペです。
    寸法(mm)94×94×56倍率3倍レンズ径(Φmm)75
  • 小型スタンドルーペ75 I.L.K(池田レンズ工業)

    小型スタンドルーペ75

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番805-1992材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)430種類スタンドルーペ倍率(倍)2.5レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)75サイズ(mm)縦97×横94× 高82 (mm)
  • 小型スタンドルーペ65 I.L.K(池田レンズ工業)

    小型スタンドルーペ65

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1991材質ガラス・鉄・真鍮・他質量(g)400種類スタンドルーペ倍率(倍)3レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)63サイズ(mm)縦93×横91× 高73 (mm)
  • LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
    用途両手を使う組立作業、検品など。トラスコ品番365-0120幅(mm)270質量(kg)2.74種類スタンドルーペ奥行(mm)360電源単2乾電池×4本(別売)倍率(倍)2アーム長さ(mm)480光源LED×20個レンズサイズ(mm)130
  • フレックスルーペ 京葉光器(LEAF)

    フレックスルーペ

    京葉光器(LEAF)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    マグネット式なので、スチール板等に固定できます。 フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
    質量(g)320種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)320レンズ径(Φmm)53.5マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35全高320mm
  • スタンドルーペユニバーサル TRUSCO

    スタンドルーペユニバーサル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
    用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9253幅(mm)54材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)450タイプユニバーサル式種類スタンドルーペ奥行(mm)59全高(mm)76倍率2.5倍レンズ径(Φmm)75
  • スタンドルーペフレキシブル TRUSCO

    スタンドルーペフレキシブル

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    台付きですので細かい作業などで両手が使えて大変便利です。
    用途部品の組み立てや検査など。トラスコ品番250-9261幅(mm)73全長(mm)350材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)890タイプフレキシブル式種類スタンドルーペ奥行(mm)90ねじ長さ(mm)8倍率2.5倍レンズ径(Φmm)90アーム長さ(mm)200ベース寸法(mm)幅73×奥行90ねじサイズ3/8 28山ネジ
  • ワイドビュースタンドルーペ オーツカ光学

    ワイドビュースタンドルーペ

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
    トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
  • LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き メディアカバーマーケット

    LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・6倍の大レンズと25倍の小レンズを搭載した、手持ち・スタンド兼用のLED・UVライト付きルーペです。・大レンズ(6倍)は、文字や対象物を広い範囲で拡大して確認できます。小レンズ(25倍)は、小さな文字や細かな部品などを、より大きく拡大して確認する際に便利です。・小レンズを使用する際は、小レンズ部分を確認したい対象物に近づけ、対象物との距離を調整して焦点を合わせてください。小レンズ用LEDライトを点灯することで、細部を明るく照らしながら確認できます。・折りたたみ式のスタンドを広げると自立するため、両手を使いながら細かな作業や確認ができます。・メインレンズ周囲のLEDライト、小レンズ用LEDライト、UVライト(ブラックライト)を搭載しています。側面の切替スイッチで、使用するライトを切り替えられます。・付属のUSBコードによるUSB給電と、単4形乾電池3本による給電に対応した2WAY電源仕様です。USB電源アダプターおよび乾電池は付属していません。・スタンドのベース内側には0~100mmの目盛りが付いており、印刷物や部品などの簡易的な寸法確認に便利です。
  • ルーペ STM-28 MIZAR(ミザールテック)

    ルーペ STM-28

    MIZAR(ミザールテック)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    時計修理、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利な高倍率スタンドルーペです。
    質量(g)約101レンズ径(Φmm)28倍率(倍)10レンズガラスレンズ2枚構成アーム寸法(mm)54
  • 手持ちルーペ smolia ハンディ スリーアールソリューション

    手持ちルーペ smolia ハンディ

    スリーアールソリューション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    LEDライト搭載の手持ちルーペ。大きなレンズで広範囲を明るく鮮明に見ることができます。軽量なアクリルレンズを採用し、長時間使っても疲れにくい拡大鏡です。
    セット内容手持ちルーペ smolia ハンディ、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル寸法(mm)約245×125×33質量(g)約180レンズ径(Φmm)約110入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約2倍/4倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)0.5保存湿度(%)65以下バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)約5点灯時間(時間)弱 15、中 5、強 3※ライトの光量は使用に応じて徐々に低下していきます
  • LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト オーツカ光学

    LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな。 かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視。 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹。凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪。郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の。微細な形状を目視する事が出来る。
    用途止まり穴の底面部や側面の目視検査。・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査消費電力(W)16倍率設定倍率(面積倍率):2倍機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能)光源白色 LED×6 個レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法)材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備)電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
  • LEDスタンドルーペ アーテック[学校教材・教育玩具]

    LEDスタンドルーペ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,500税込2,750
    1個
    3日以内出荷
    ボタン電池LR1130 4個付。材質:ABS。サイズ:250×165×180(使用時)。セット内容:本体×1、据置用スタンド×1、レンズカバー×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1、据置用スタンド×1、レンズカバー×1材質ABS使用時寸法(mm)250×165×180
  • スタンドルーペ RU-1795 MIZAR(ミザールテック)

    スタンドルーペ RU-1795

    MIZAR(ミザールテック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
    質量(kg)1.9レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズプラレンズレンズサイズ(mm)145×110
  • x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) エスコ

    x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)

    エスコ
    5,720税込6,292
    1個
    翌日出荷
    質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリル
  • クリップミニルーペ クリアー光学

    クリップミニルーペ

    クリアー光学
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)157×36×18質量(g)14レンズ径(Φmm)30倍率(倍)4.5材質(レンズ)プラ
  • マグネット式ルーペ クリアー光学

    マグネット式ルーペ

    クリアー光学
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    金属部分に装着できるマグネット式です。
    質量(g)390レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、(小玉4)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)ハードコートアクリルアズワン品番64-5275-88
  • ツールクリッパー(レンズ付き) TSK(ティ・エス・ケイ)

    ツールクリッパー(レンズ付き)

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
    本体寸法(mm)約130×205本体質量(g)約495レンズ径(Φmm)約60倍率(倍)約2材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。
    種類スタンドルーペ
  • 卓上インバータールーペ アルファーミラージュ

    卓上インバータールーペ

    アルファーミラージュ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。
    質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12Wレンズ径(Φmm)90倍率(倍)2
  • ハイパワーフレックス 京葉光器(LEAF)

    ハイパワーフレックス

    京葉光器(LEAF)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    マグネット式なので、スチール板等に固定できます。 フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
    質量(g)420種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)320レンズ径(Φmm)53.5マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35全高320mm
  • スタンドルーペ(フリーネックタイプ) クリアー光学

    スタンドルーペ(フリーネックタイプ)

    クリアー光学
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    両手が使えるのでとても便利なスタンドルーペです。倍率は文字を見るのに適した2倍レンズに4倍の小窓が付いています。 自由自在に無段階調整できるアームは場所や用途を選ばずいろいろなシーンで大活躍です。
    質量(g)390タイプフリーネック種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)、Φ120(台座)レンズ径(Φmm)100レンズ倍率2倍/4倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-86
  • スタンドルーペ クリアー光学

    スタンドルーペ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
    タイプスタンダード種類スタンドルーペ
  • ペーパーウェイトルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    ペーパーウェイトルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    アクリル製レンズカラーは2種類あります。置くだけで使用できます。
    トラスコ品番848-1761材質プラスチック・鉄(メッキ),レンズ:アクリルレンズ寸法(mm)縦75×横75×高36、箱:縦82×横82×高39倍率(倍)3レンズサイズ(mm)直径65
  • LED付スタンドルーペ RU-1000 MIZAR(ミザールテック)

    LED付スタンドルーペ RU-1000

    MIZAR(ミザールテック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    細かな作業など様々なシーンで活躍するLED付スタンドルーペです。LED24球で非常に明るい視界が特徴です。明るさが調整できる3段階調光センサー式です。
    寸法(mm)(全長)約490、(アーム)約250、(台座)約160質量(g)約920電源家庭用電源、USB電源、乾電池(単三4本使用)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2
  • ツールクリッパー TX-305 MIZAR(ミザールテック)

    ツールクリッパー TX-305

    MIZAR(ミザールテック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
    質量(g)約495本体寸法(mm)130×205レンズ径(Φmm)60倍率(倍)2レンズガラスレンズ
スタンドルーペ/アームルーペ