絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(4)
- I.L.K(池田レンズ工業)(15)
- MIZAR(ミザールテック)(10)
- サンワダイレクト(9)
- クリアー光学(8)
- オーツカ光学(6)
- 京葉光器(LEAF)(6)
- スリーアールソリューション(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- エスコ(4)
- 光(4)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(4)
- TRUSCO(3)
- ノガ(3)
- ケニス(3)
- オーム電機(2)
- 共栄プラスチック(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ホーザン(2)
- ビクセン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグネット式ルーペ KL-1720PM
MIZAR(ミザールテック)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのマグネット式のルーペです。精密作業が必要な作業場等に取り付けて使用すると大変便利です。質量(g)約288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230取付部マグネット式
LED拡大鏡 smolia ルミナ グレー
スリーアールソリューション¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。セット内容LED拡大鏡 smolia ルミナ、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル寸法(mm)約92×92×52質量(g)約160電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)レンズ径(Φmm)約69光源白色LED×3レンズ倍率約3倍保証期間ご購入日から6カ月入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)充電時間(時間)約2連続点灯時間(時間)約10(ライトは10分で自動消灯します。)
首掛けルーペ smolia ヘンディ
スリーアールソリューション¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷大きく鮮明に見ながら、両手が自由に使える首かけルーペ スモリア ヘンディ。拡大率は1.8倍。LEDライトを搭載し暗い場所でも使えます。利用シーンに合わせて首かけ以外にスタンドスタイル、手持ちスタイルが選べます。セット内容首掛けルーペ smolia ヘンディ、クロス、USB A to Type-Cケーブル、マニュアル寸法(mm)約735×142×25質量(g)約390レンズ径(Φmm)約130パッケージサイズ(mm)約192×204×42入力電圧(V)5保存温度(℃)0~35レンズ倍率約1.8倍保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)PMMA充電時間(時間)約3入力電流(A)2保存湿度(%)65以下明るさ(Lm)最大約132/最小約7点灯時間(時間)約1(光量最大時)※徐々に光量は落ちていきます
LED拡大鏡 smolia ドラット
スリーアールソリューション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。セット内容LED拡大鏡 smolia ドラット、保護ケース、レンズクロス、テスト用ボタン電池(CR2016)2個、マニュアル寸法(mm)約92×92×52質量(g)約207保存温度(℃)0~35レンズ倍率約3倍使用電池CR2016×2個保証期間ご購入日から6カ月材質(レンズ)ガラス保存湿度(%)65以下点灯時間(時間)約5
RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ)
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ LEDライト付
TSK¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷電話帳や辞書などの細かな文字の確認、刺繍・ビーズ・ホビーなどの細かい作業などに。読書・新聞・地図にも。二種類の拡大率でさらに見やすく。用途読書・新聞・地図用質量(g)約355倍率約1.8倍(小玉は約5倍)本体寸法(mm)約:全長290×幅190×厚み25(収納時)レンズ径(Φmm)直径約138バッテリー単3電池2本使用(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)アズワン品番68-4576-50
2倍 フルアジャスタブル LEDライト付き マグニファイア
Carson(カールソン)¥3,398税込¥3,7381台4日以内出荷手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。材質アクリル質量(g)約185~188電源単3電池×2本レンズ径(Φmm)約105倍率(倍)2、3.5
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
オーツカ光学¥81,980税込¥90,1781台48日以内出荷レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。仕様●光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)●入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です●消費電力:9W+5W●待機電力:0W●調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能●重量(kg):3.9●全高(mm):340●ヘッド部寸法(mm):Φ230●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298●使用温度範囲:5~35℃●防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-35
LED同軸照明拡大鏡
オーツカ光学¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷から10日以内出荷同軸落射照明を搭載した世界初の照明拡大鏡。表面の細かな凹凸が強調される為、キズ・打痕等の検出力が非常に高いです。止まり穴・交差穴等の小径の穴や、立体的な対象物の溝内等、通常光が届きにくい箇所を容易に観察する事が可能です。人間の視野に近い角形レンズを搭載。両眼で観察物を立体的に捉える事が可能です。レンズにはAR(反射防止)コートが施され、レンズ表面の映り込み、チラつきを抑制し、目の疲労負担を軽減します。
LED照明拡大鏡 OLIGHT5シリーズ
オーツカ光学¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート(反射防止コート)を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
オーツカ光学¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。(光量調節機能無)。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している穴の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。仕様光源:落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90) 入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です 消費電力:9W+5W 待機電力:0W 調光機能:無し / 落射、透過各照明は個別に点灯可能 重量(kg):3.6 全高(mm):340 ヘッド部寸法(mm):Φ230 支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13 透過照明部寸法(mm):210×298 使用温度範囲:5~35℃ 防塵・防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)アズワン品番65-3729-34
LEDアーム式照明拡大鏡 バリオLEDプラス 2777シリーズ
エッシェンバッハ¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷Φ132mmの大型非球面レンズを搭載したヘッドは任意の角度で固定可能です。 ちらつきがなく長時間の使用も快適で、作業面上に影が出にくいです。付属品着脱式上部カバー、テーブルクランプ(厚み18~74mmまで対応)質量(kg)約2.5電源(V)AC110~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)132レンズPXM光学樹脂(大型非球面レンズ)アーム長さ(mm)約900(最長時)光源SMD-LED85個、明るさ3段階調整機能付照度(Lx)最大約6000
スタンドルーペ KL-1720PS
MIZAR(ミザールテック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。レンズの角度が自由自在に動かせますので、ホビーや精密作業に便利です。質量(g)390レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラレンズ
スタンドルーペ RU-75
MIZAR(ミザールテック)¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷細かな作業やホビーに使いやすいコンパクトスタンドルーペです。レンズの角度や向きを自由に調節できるので、小さな展示物を拡大して見せたり、組み立て作業や自然観察、読書など幅広く利用できます。切手や小さな収集品などを鑑賞するのに最適です。質量(g)490レンズ径(Φmm)75倍率(倍)2.5レンズガラスレンズ
マガジンスコープ
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。付属品クランプ用保護シール質量(g)725倍率2倍・4倍(2重焦点)レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740
フレキシブルルーペ
ケニス¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷安定性のよい台付のルーペです。アームはフレキシブルで、上下左右に自由に固定することができます。倍率2倍レンズ径(Φmm)100
リーフ ホビースタンドルーペ
京葉光器(LEAF)¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷トラスコ品番848-1770材質真鍮・亜鉛質量(g)100種類スタンドルーペ倍率(倍)4レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)45サイズ(mm)高さ125×幅48
リーフ LED100型マグネット拡大鏡
京葉光器(LEAF)¥75,980~税込¥83,578~1個11日以内出荷材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)100サイズ(mm)幅150×高さ430マグネット:50×64×56
テーブルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷トラスコ品番805-1890材質ガラス・鉄質量(g)94種類テーブルルーペ倍率(倍)3.5レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)直径50mmサイズ(mm)縦65×横58×高さ58(mm)
スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から3日以内出荷時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。種類スタンドルーペ
グースネックルーペスタンド式
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 ネック角度が自由自在! 部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ 読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。トラスコ品番805-1866材質プラスチック・他質量(g)390種類スタンドルーペ倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)アーム長さ(mm)230レンズサイズ(mm)直径100mm材質(レンズ)アクリルレンズ
グースネックルーペクリップ式
I.L.K(池田レンズ工業)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ネック角度が自由自在! 部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ 読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。トラスコ品番805-1865材質プラスチック・他色黒サイズアームの長さ:230(mm)クリップ部の範囲:50mm質量(g)200種類スタンドルーペ(クリップ付)倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)レンズサイズ(mm)直径100mm材質(レンズ)アクリルレンズ
スタンドルーペ角クランプ式
I.L.K(池田レンズ工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。トラスコ品番805-1960質量(g)750種類スタンドルーペクランプ範囲(mm)5~60倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)アーム長さ(mm)500レンズサイズ(mm)110×145mm材質(レンズ)アクリルレンズ
LEDライト付ルーペ (ひも付き)
光¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2218材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)223質量(g)220電源単4乾電池×3本(別売)倍率(倍)1.5レンズサイズ(mm)130
スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番321-3111材質プラスチック・鉄・真鍮・他質量(kg)1.5質量(g)1,640g(箱含)種類スタンドルーペ倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズアクリルレンズアーム長さ(mm)300レンズサイズ(mm)110×145サイズ(mm)縦 159×横129×高85 (mm)
ロングアイポイントスタンドルーペ
京葉光器(LEAF)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
スタンドルーペ(クランプ式)
クリアー光学¥15,980税込¥17,5781台13日以内出荷精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。質量(g)750タイプクランプ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ)レンズサイズ(mm)100×145レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-85
LEDライト付ルーペ
京葉光器(LEAF)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷自由にライトの角度を変更できます。レンズ(アクロマート構成)は色収差や歪曲収差を補正しています。種類スタンドルーペ電源ボタン電池CR2016×2個(付属)本体寸法(mm)最大:170×140レンズ径(Φmm)30ベース寸法(mm)60×90×6
小型スタンドルーペ 1650
TGK(東京硝子器械)¥8,290税込¥9,1191個9日以内出荷型式-1650。 青硝子レンズ使用TGK品番528-75-24-06種類スタンドルーペレンズ径(Φmm)90倍率(倍)2.5
マグレンズ
カネテック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。トラスコ品番107-6906寸法(mm)257(自在チューブ長さ)質量(kg)1.5レンズ径(Φmm)100Φ倍率(倍)2吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。焦点距離(mm)250
2LEDスタンドルーペ
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191台8日以内出荷枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。 高照度2LED付き。 フレキアーム自在度がアップ。付属品テスト用電池(LR-1130)寸法(mm)380×150×170倍率2倍レンズ径(Φmm)130照明LED球2個
LED付拡大鏡(ダブルレンズ)、2クランプタイプ
ノガ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。 AC100V用アダプター付。倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5クランプ2インチクランプ作業距離(mm)レンズからの作業距離:約65mm










































![30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 30LEDライト付きスタンドルーペ 30LEDライト付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82606320-260821-02.jpg)