絞り込み
校正証明書
- なし(2)
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(1)
- マルチ計測器(3)
- 三和電気計器(2)
- TRUSCO(2)
- マザーツール(2)
- カイセ(2)
- SIGLENT(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- 共立電気計器(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JAPPY(1)
- はくでん(1)
- FSC藤原産業(1)
直流電流(A)
- 最大0.4(1)
直流電圧(V)
- 最大600(1)
交流電流(A)
- 最大0.4(1)
- 最大400(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
最大600
特価
「校正証明書」から絞り込む
なし(2)

テスター用テストリード
ELPA¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合製品:EDT-50B。バナナ式。コード長:47cm。入数:赤黒各1本用途バナナ式テスターのリード棒として使用します。校正証明書なし
デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能
ELPA¥6,198税込¥6,8181個当日出荷直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能直流電圧(V)4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流400μ/40m/400mA交流電流(A)0.4/40/400交流電流400μ/40m/400mA抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40Mケース形状ハードケース消費電流(mA)0.4/40/400測定機能周波数、コンデンサ容量測定校正証明書なし