絞り込み
直流電圧(V)
- 最大500(2)
- 最大1000(1)
- 最大1200(1)
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(1)
- 三和電気計器(11)
- カイセ(6)
- エスコ(4)
- カスタム(3)
- 西澤電機計器製作所(3)
- はくでん(3)
- オーム電機(2)
- JAPPY(2)
- MCP(2)
- 共立電気計器(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Victor(1)
- ナリカ(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
直流電流(A)
- 最大0.25(1)
- 最大0.5(1)
- 最大10(1)
- 最大12(1)
交流電圧(V)
- 最大500(2)
- 最大1000(1)
- 最大1200(1)
特価
「直流電圧(V)」から絞り込む
最大500(2)
最大1000(1)
最大1200(1)

アナログテスター
ELPA(1件のレビュー)¥4,559税込¥5,0151個当日出荷デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型 傾斜スタンド付で作業性アップ 金メッキ仕様テストリード採用 回路保護ヒューズ付直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(V)10/50/250/1000直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A抵抗(Ω)×1(2kΩ)/×10(20kΩ)/×100(200kΩ)/×1K(2MΩ)/×10K(20MΩ)付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
アナログミニテスター
ELPA(1件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書直流電圧(V)2.5/10/50/250/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(mA)10/500抵抗X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ)仕様通電試験:約1000以下質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H180×W120×D25電池チェック1.5V/9V低周波出力20~56dB
ミニテスター
ELPA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。直流電圧(V)10/50/250/500交流電圧(V)50/250/500直流電流(A)50/250m抵抗(Ω)1kレンジにて0~1M仕様・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V・直流電圧:50/250mA・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ・電池チェック:1.5V/9V・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書電源単3形乾電池電池チェックあり(1.5V/9V)低周波出力(dB)-20~+22/36/50/56
アナログマルチテスター
ELPA(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC12Aレンジで大電流の測定可能。 簡易ミラー付スケール板。 電池チェック、LED点灯チェック機能付。直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/300/1200交流電圧(V)12/30/120/300/1200直流電流60μ/3/30/600m/12A抵抗(Ω)×1(5kΩ)/×10(50kΩ)/1K(5MΩ)仕様LEDチェック電池チェック1.5V導通テスト約50~1kΩ以下でブザー低周波出力(dB)-10~23,31,43,51,63