絞り込み
直流電圧(V)
- 最大30(1)
- 最大500(1)
- 最大1200(1)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- 三和電気計器(11)
- カイセ(6)
- エスコ(4)
- ELPA(4)
- カスタム(3)
- 西澤電機計器製作所(3)
- はくでん(3)
- JAPPY(2)
- MCP(2)
- 共立電気計器(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Victor(1)
- ナリカ(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
直流電流(A)
- 最大0.25(1)
- 最大0.3(1)
交流電圧(V)
- 最大300(1)
- 最大500(1)
- 最大1200(1)
「直流電圧(V)」から絞り込む
最大30(1)
最大500(1)
最大1200(1)

アナログテスター 家庭用 導通チェック付
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800