絞り込み
直流電圧(V)
  • 最大600(1)
ブランド
  • 共立電気計器
  • モノタロウ(1)
  • 三和電気計器(10)
  • ELPA(4)
  • カイセ(4)
  • カスタム(3)
  • オーム電機(2)
  • 西澤電機計器製作所(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • はくでん(1)
  • MCP(1)
直流電流(A)
  • 最大0.3(1)
交流電圧(V)
  • 最大600(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直流電圧(V)」から絞り込む
最大600(1)
  • アナログマルチメータ 共立電気計器

    アナログマルチメータ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    導通ブザー付アナログテスタ DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能 線間電圧AC600V(対地電圧AC300VMAX)まで測定可能 (定格600Vのセラミックヒューズプロテクト) 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック 中身が見えるスケルトンタイプの携帯用ハードケース標準装備
    直流電流60μA/30/300mA (端子電圧0.3~1V) 最大目盛値の±3%抵抗(Ω)3/30/300k(中央値30/300Ω/3kΩ)目盛長の±3%幅(mm)94高さ(mm)140奥行(mm)39電源単3乾電池R6 (1.5V) ×2直流電圧(V)0.3(16.7kΩ/V) 最大目盛値の±3%、3/12/30/120/300/600(20kΩ/V) 最大目盛値の±3%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×140×39LED0Ωで約10mA通電 (電池電圧3Vのとき)バッテリーテスト1.5V (0.7~2V) (負荷抵抗約10Ω) 最大目盛値の±3%RoHS指令(10物質対応)対応

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログテスタ