絞り込み
直流電流(A)
- 最大10(1)
ブランド
- LINKMAN(1)
電源
- 単四乾電池(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
直流電圧(V)
- 最大600(1)
交流電流(A)
- 10
- 0.1μA~999.9mA(1)
- その他(1)
- 最大0.4(8)
- 最大0.6(2)
- 最大0.61(1)
- 最大1(1)
- 最大2(1)
- 最大3(14)
- 最大10(87)
- 最大11(1)
- 最大15(2)
- 最大20(4)
- 最大60(1)
- 最大100(3)
- 最大120(1)
- 最大600(1)
- 最大1000(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「直流電流(A)」から絞り込む
最大10(1)

デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載
LINKMAN¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示
『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800