絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- フルーク(FLUKE)(57)
- HIOKI(日置電機)(17)
- 共立電気計器(14)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(14)
- エスコ(13)
- 三和電気計器(13)
- オーム電機(11)
- 横河計測(10)
- カイセ(9)
- カスタム(7)
- OWON(オウオン)(7)
- はくでん(7)
- ELPA(6)
- testo(テストー)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- PICOTEST(ピコテスト)(5)
- マザーツール(2)
- マルチ計測器(2)
- ブランドをもっと見る
電源
- コイン電池(2)
- 単四乾電池(1)

DVCデジタルマルチメータ
SK11¥3,398税込¥3,7381台当日出荷薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約450適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示1999カウント校正可サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
DVC防塵防水検電器
SK11¥4,698税込¥5,1681台当日出荷IP67規格に準拠した防塵防水構造ですので、突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心して使用できます。2mの高さからの落下にも耐える耐落下性能があります。検電状態を音とLEDでお知らせします。暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備しています。約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付きです。電池は使いやすい単4×2本モデルです。用途ACの通電チェック。材質ABS樹脂使用温度(℃)0~+50保存温度(℃)-10~+60準拠規格IEC61010-1_CAT.IV_1000V校正不可使用湿度(%RH)80以下(結露がないこと)検出電圧(V)ノーマルモード時:AC100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時:AC12~1000保存湿度(%RH)80以下(結露がないこと)
DVCデジタルマルチメータ
SK11¥5,398税込¥5,9381台当日出荷専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約470適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示3999カウント校正可サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間