絞り込み
直流電流(A)
  • 最大10(2)
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(57)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • 共立電気計器(14)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(14)
  • エスコ(13)
  • 三和電気計器(13)
  • オーム電機(11)
  • 横河計測(10)
  • カイセ(9)
  • カスタム(7)
  • OWON(オウオン)(7)
  • はくでん(7)
  • ELPA(6)
  • testo(テストー)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • PICOTEST(ピコテスト)(5)
  • SK11(3)
  • マザーツール(2)
  • マルチ計測器(2)
電源
  • 9V電池(1)
  • 単四乾電池(1)
交流電圧(V)
  • 最大1000(2)
直流電圧(V)
  • 最大1000(2)
交流電流(A)
  • 最大10(2)
最大10
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直流電流(A)」から絞り込む
最大10(2)
  • マルチメータ A-Gas Japan

    マルチメータ

    A-Gas Japan
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド
    仕様●測定範囲/交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度/±1%±2dgt、分解能/0.1m・1m・10m・100m・1V)●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.1uA)、6000uA(精度/±1.5%+2dgt、分解能/1uA)、60mA(精度/±1%+2dgt、分解能/0.01mA)、600mA(精度/±1%+2dgt、分解能/0.1mV)、10A(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):600.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源006P(9V)電池×1抵抗(Ω)600Ω(精度/±1%+2dgt、分解能/0.1Ω)、6KΩ/6MΩ(精度/±1.5%+2dgt、分解能/0.001K/0.001M)、60MΩ(精度/±3%+2dgt、分解能/0.01MΩ)※自動レンジモード周波数1Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧600.0 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V直流電流10A / 600mA / 60mA / 6000μA / 600μA交流電流10A / 600mA / 60mA / 6000μA / 600μA静電容量400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)導通テストブザー音(<20Ω)
  • マルチメータ A-Gas Japan

    マルチメータ

    A-Gas Japan
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    直流電圧:~1000V。直流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。バーグラフ表示
    仕様●測定範囲/交流電圧(V):400.0mV/1V(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mV/1V)●測定範囲/交流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源単4電池×2温度(℃)-20~+750、精度/±1%rdg±2(-20~+300±3%rdg(左記以外)抵抗(Ω)記録間隔周波数40Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V直流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA交流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA静電容量4nF~40mF(精度±3%+5dgt、分解能0.001nF~10μF)導通テストブザー音(<20Ω)

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルテスタ