絞り込み
ブランド
  • KEITHLEY
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Schutzinger(231)
  • MUELLER ELECTRIC(218)
  • フルーク(FLUKE)(158)
  • MULTI-CONTACT(98)
  • RS PRO(86)
  • マール社(31)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • はくでん(15)
  • POMONA(12)
  • RADIALL(9)
  • エスコ(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • 共立電気計器(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • DELTRON(5)
  • ミヤマ電器(4)
  • Telegartner(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY

    Keithley テストリード/コネクタキット

    KEITHLEY
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    最大の絶縁抵抗を維持するため、接続部に汚れ(ほこり、オイルなど)が付着しないように注意してください。接続部が汚れた場合は、メタノールで洗浄し、乾いてから使用してください。3 スロットオス 3軸 - メス BNC アダプタ 7078-TRX-GND. Keithley モデル 7078-TRX-GND は、オス3軸対メス BNC の 3 スロットオスアダプタ(ガードは取り外し済み)です。このアダプタは、モデル 237 SMU、7072や7072-HV 半導体 Matrix カード、8006や8008 のテスト器具に、ガードなしの測定に使用されます。3軸外部シールドは BNC シェルに接続されています。3軸内部シールドにはスルー接続がないため、BNC シェルにはガードソースからの危険電圧が存在しません。内部シールド用の動作電圧600 Vピークセンター導体、1300 Vピークセンター導体、外部シェルへの内部シールド
    仕様最大動作電流:1 A(ピーク) 動作温度:0 → 50 ℃ (最大70 % RH @ 35 ℃) 接触抵抗: ;0.5 Ω 絶縁抵抗:10 ;sup>15 ;/sup>Ω 、内部シールド用のセンター導体(500 Vテスト電圧、23 ℃ @ ;40 % RH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY

    Keithley テストリード/コネクタキット

    KEITHLEY
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    7078-TRX-BNC Triax -BNC アダプタ 3 スロットオス。Keithley 7078-TRX-BNC は、3 スロットオス Triax -BNC アダプタです。7072半導体マトリクスカードと4801ケーブルに使用されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY

    Keithley テストリード/コネクタキット

    KEITHLEY
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    KeithleyオスBNC - 3ラグメス三重同軸アダプタ237-BNC-TRXを使用して、BNCプラグで三重同軸ケーブルを終端します。Keithley 237高電圧SMU、7072-HV高電圧半導体マトリックスカード、6517A電位計 / 高抵抗計、7078-TRXケーブルと併用するため、高い定格電圧を備えています。
  • Keithley テストリード/コネクタキット KEITHLEY

    Keithley テストリード/コネクタキット

    KEITHLEY
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    3スロット三重同軸ケーブル、7078-TRX. Keithleyモデル7078-TRXは、両端とも3スロットオス3軸コネクタで終端する低ノイズ3軸ケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品