絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • Schutzinger(231)
  • MUELLER ELECTRIC(210)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • マール社(31)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • RS PRO(24)
  • はくでん(15)
  • POMONA(11)
  • RADIALL(9)
  • エスコ(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
  • 共立電気計器(7)
  • ミヤマ電器(5)
  • DELTRON(5)
  • Telegartner(4)
  • GB[制御機器](4)
  • ELPA(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST)

    フルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC600定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式プローブ・ピン TP88 フルーク(FLUKE)

    固定式プローブ・ピン TP88

    フルーク(FLUKE)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    プローブピン・セット
    トラスコ品番765-7641アズワン品番64-7721-13
  • 筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC600定格電流(A)1寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック・クリップ AC280 フルーク(FLUKE)

    フック・クリップ AC280

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
    付属品赤・黒各1個セット仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2トラスコ品番765-7544最大電流(A)3使用環境温度(℃)-20~55
  • テストプローブアダプターキット TP920 フルーク(FLUKE)

    テストプローブアダプターキット TP920

    フルーク(FLUKE)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ・アダプターキット
    付属品赤・グレー 各1個最大電流(A)3使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅱ300V、汚染度2
  • Fluke バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 39.37mm 黒 フルーク(FLUKE)

    Fluke バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 39.37mm 黒

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 5 kV dc, 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 39.37mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ABS4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
  • TP175 TwistGuard テストプローブ フルーク(FLUKE)

    TP175 TwistGuard テストプローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:AC/DC電流クランプ最大電流(A)10導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
  • AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ フルーク(FLUKE)

    AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ

    フルーク(FLUKE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    99の記録データを名前をつけて保存
    用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。付属品赤・黒 各1個セット仕様デューティサイクル:1%~99%最大電流(A)1使用環境温度(℃)-20~55基本確度デューティサイクル:代表値1%カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
  • アリゲーター・クリップ AC220 フルーク(FLUKE)

    アリゲーター・クリップ AC220

    フルーク(FLUKE)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    Sure Grip(TM) わに口・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
    付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
  • Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR) フルーク(FLUKE)

    Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR)

    フルーク(FLUKE)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
  • スマート・ストラップ フルーク(FLUKE)

    スマート・ストラップ

    フルーク(FLUKE)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    トラスコ品番434-9209適合機種Fluke101/106/107を吊り下げられますRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ フルーク(FLUKE)

    BNCからオス・ダブル・スタッキング・バナナ・プラグ

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番435-0757機能マルチメーターに接続するためにBNCスコープのリードをデュアル・バナナ・プラグに変換しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)C280 ソフトケース
    トラスコ品番765-7579最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
  • アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP フルーク(FLUKE)

    アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
    付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55
  • シリコン・テスト・リード延長キット TL221 フルーク(FLUKE)

    シリコン・テスト・リード延長キット TL221

    フルーク(FLUKE)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
    仕様レベル・スパン:自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)出力ビデオ:HDMI、USB、Wi-Fiケーブル長(m)1.5制御リモート:ありSmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)機能ビデオ録画保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シース保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)フォーカスLaser sharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアルデジタルズーム2倍、4倍、8倍バッテリー稼動時間Ti-SBP4(3時間以上)フレームレート9Hz/60Hzカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2落下耐久(m)2
  • ケース C35 フルーク(FLUKE)

    ケース C35

    フルーク(FLUKE)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)C35 ソフトケース
  • フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0 フルーク(FLUKE)

    フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 黒 4691-0

    フルーク(FLUKE)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
  • プローブ・アクセサリー拡張セット フルーク(FLUKE)

    プローブ・アクセサリー拡張セット

    フルーク(FLUKE)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    24日以内出荷
    付属品プローブクリップ、4mmバナナプラグ(黒)、フッククリップ(黒)、ワニ口クリップ(黒)トラスコ品番435-0743RoHS指令(10物質対応)対応
  • 190シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    190シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9247電圧(V)7.2対応機種FLUKE190シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旧120シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    旧120シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9222電圧(V)DC4.8対応機種FLUKE123、124、125、43Bバッテリー容量(mAh)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74 フルーク(FLUKE)

    ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74

    フルーク(FLUKE)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
  • AC/DC電流クランプ I410 フルーク(FLUKE)

    AC/DC電流クランプ I410

    フルーク(FLUKE)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)I410 AC/DC電流クランプ
    仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V範囲(電圧)90Vac~1000Vac電圧周波数(Hz)50/60動作表示赤色発光コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
  • BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881 フルーク(FLUKE)

    BNC(オス)-ダブル・バナナ・プラグ(オス) BP881

    フルーク(FLUKE)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    自動車用アクセサリー
    コネクタBNC(メス)ー4バナナ・プラグ(オス)
  • 190シリーズII用リチウム・イオン・バッテリー BP291 フルーク(FLUKE)

    190シリーズII用リチウム・イオン・バッテリー BP291

    フルーク(FLUKE)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    欠品中
    フルーク(FLUKE)BP291 リチウムイオンバッテリー
    バッテリー容量(Ah)5確度【ローパスフィルター基本】±(2%+40カウント)
  • 絶縁テストプローブ TP38 フルーク(FLUKE)

    絶縁テストプローブ TP38

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
  • テストプローブ TP220 フルーク(FLUKE)

    テストプローブ TP220

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ最大電流(A)10カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
  • リモート・コントロール・プローブ TP165X フルーク(FLUKE)

    リモート・コントロール・プローブ TP165X

    フルーク(FLUKE)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    リモート・コントロール・プローブ
    仕様測定部:フレキシブル電流プローブ導体径(mm)測定部:71周波数レンジ45Hz ~500Hz突入電流2500A (100ms実効値)
  • デラックス・テスト・リード・セット TL81A フルーク(FLUKE)

    デラックス・テスト・リード・セット TL81A

    フルーク(FLUKE)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    テスト・リード・セット
    付属品TL71テスト・リード・セット・TL224と継手・TP2 スリム・リーチ・テスト・プローブ ・TP920 テスト・プローブ・アダプター・スペード・ラグ・フック・クリップ(赤・黒2組)電源単3電池×6、活線接枝時は活線より供給周波数(kHz)出力信号:125内蔵ヒューズFO、5A 500V定格
  • シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222 フルーク(FLUKE)

    シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222

    フルーク(FLUKE)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
    ケーブル長(m)1.5プローブIP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)保証期間2年使用環境温度(℃)-20~55防塵防水性能タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)内部メモリー6GB保存湿度(%)90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)データ転送USBおよびMicroHDMIケーブルカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2タッチスクリーン静電容量タッチ・スクリーン落下耐久(m)2リフレッシュレート(Hz)30
  • キャリングケース C115 フルーク(FLUKE)

    キャリングケース C115

    フルーク(FLUKE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C115 ソフトケース
    材質ポリエステル製保証期間1年
  • 高圧プローブ 80K-6 フルーク(FLUKE)

    高圧プローブ 80K-6

    フルーク(FLUKE)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)80K-6 6kV 高電圧プローブ
    確度DC~500Hz 1%、500Hz~1kHz 2%
  • 熱電対アダプター 80AK-A フルーク(FLUKE)

    熱電対アダプター 80AK-A

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)
    仕様デューティサイクル:1%~99%基本確度デューティサイクル:代表値1%
  • 筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.63A/250V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 39.37mm 赤 フルーク(FLUKE)

    Fluke バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 39.37mm 赤

    フルーク(FLUKE)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 5 kV dc, 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 39.37mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ABS4mm径チップジャック 連結ブリッジ 付きダブル バナナ プラグ
  • フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 赤 4691-2 フルーク(FLUKE)

    フルーク テストアダプタ, 0.76mm プラグ, 赤 4691-2

    フルーク(FLUKE)
    ¥899税込¥989
    1個
    欠品中
    仕様色 = 赤プラグサイズ = 0.76mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 3A定格電圧 = 70V dcオス/メス = オス特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストに図示されていないテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルテストアダプタ. マルチピン / マルチソケットラック及びパネルコネクタのアクセスが困難なコンタクトをすばやくテストできるアダプタです。 隣接するコンタクトのテストを行えるフレキシブルチップを採用しています。 柔軟性の高い完全絶縁により短絡とコンタクトの損傷を保護できます。
  • テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE)

    テスト・リード TL175-HV

    フルーク(FLUKE)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    47日以内出荷
    CAT III 1500VおよびCAT IV 1000Vの安全規格に適合し、ソーラーや産業用途での高電圧テストに最適です。
    仕様測定カテゴリ:CAT II 1500V、CAT III 1500V、CAT IV 1000Vトラスコ品番692-0062品名Fluke TL175-HV CAT III 1500 V TwistGuard テスト・リード適合規格IEC 61010-031リード線長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド付きバナナ - フルーク(FLUKE)

    シールド付きバナナ -

    フルーク(FLUKE)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    24日以内出荷
    仕様測定カテゴリー:CAT IV 600Vトラスコ品番434-9236構成2個セットプラグBNC(メス)ーバナナ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120B用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    120B用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0784RoHS指令(10物質対応)対応

『テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品
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
フルーク(FLUKE)のテスタその他関連用品 【通販モノタロウ】 テスタ(マルチメータ)