絞り込み
ブランド
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- Schutzinger(230)
- MUELLER ELECTRIC(217)
- フルーク(FLUKE)(158)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(86)
- マール社(31)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(15)
- POMONA(12)
- RADIALL(9)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
- エスコ(7)
- 共立電気計器(7)
- HIOKI(日置電機)(7)
- ミヤマ電器(5)
- DELTRON(5)
- KEITHLEY(4)
- Telegartner(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「交流電圧(V)」から絞り込む

プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット L210
フルーク(FLUKE)¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷フルーク(FLUKE)L210 プローブライトキット機能スパンチェック、電流シミュレートモード
プローブ・ライト L200
フルーク(FLUKE)¥9,698税込¥10,6681個30日以内出荷フルーク(FLUKE)L200 プローブライト仕様(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600測定対象表面、気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃熱電対K型
AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT
フルーク(FLUKE)¥84,980税込¥93,4781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
AC電流クランプ・プローブ I400
フルーク(FLUKE)¥66,980税込¥73,6781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)I400 AC400A 電流クランプ仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600Vコネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大32
AC/DC電流クランプ I30
フルーク(FLUKE)¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷フルーク(FLUKE) I30 AC/DC低電流クランプ仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈3枚、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大19フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(4時間以上)
AC電流クランプ 200A I200
フルーク(FLUKE)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大20フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ
フルーク(FLUKE)¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ
フルーク(FLUKE)¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷自動放電機能用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB機能スパンチェック、電流シミュレートモード最大測定導体径(Φmm)127
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ
フルーク(FLUKE)¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷漏れ電流測定用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB最大測定導体径(Φmm)71
バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290
フルーク(FLUKE)¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー仕様【分割比】1000:1範囲(電圧)0~40kVDCもしくはACピーク対応D仕様入力インピーダンス10MΩ入力インピーダンス1000MΩ
ソフト・キャリング・ケース C195
フルーク(FLUKE)¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)C195 ソフトキャリングケース先端Φ2、19長超硬質合金チップ最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
汎用プローブ 80PK-9
フルーク(FLUKE)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から30日以内出荷汎用プローブケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
堅牢型表面プローブ 80PK-27
フルーク(FLUKE)¥98,980税込¥108,8781個30日以内出荷SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ仕様【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレスケーブル長(m)1.2耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ
フルーク(FLUKE)¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷SureGrip(TM) 露出型プローブ仕様【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
突刺しプローブ 80PK-25
フルーク(FLUKE)¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷SureGrip(TM) 突刺しプローブ仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
気体プローブ 80PK-24
フルーク(FLUKE)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷SureGrip(TM) 気体プローブ仕様【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレスケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
液浸プローブ 80PK-22
フルーク(FLUKE)¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷SureGrip(TM) 液浸プローブ仕様【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
J型一般用温度プローブ 80PJ-9
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷汎用プローブケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80
フルーク(FLUKE)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2
フルーク(FLUKE)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:DC電流クランプ導体径(mm)測定部:4.5電流レンジ直流:20.99mA、99.9mAカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
先端刃型テスト・プローブ TP1
フルーク(FLUKE)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様測定部:ジョー導体径(mm)測定部:30突入電流999.9A (100ms実効値)カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
テスト・リード・セット TL80A
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個欠品中テスト・リード・セット付属品TL71 テストリードセット ・三二わに口・クリップ ・拡張プローブ・チッブ・C75 テスト・リード・ケース