絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,503件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミューラー BU-27X わに口クリップ 20A 16mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-27X わに口クリップ 20A 16mm

    MUELLER ELECTRIC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 16mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-21MPS わに口クリップ 100A 27mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-21MPS わに口クリップ 100A 27mm

    MUELLER ELECTRIC
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-21AEZ わに口クリップ 50A 27mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-21AEZ わに口クリップ 50A 27mm

    MUELLER ELECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-123 わに口クリップ 100A MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-123 わに口クリップ 100A

    MUELLER ELECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm Schutzinger

    Schutzinger マルチメータ用 フッククリップセット, 157mm

    Schutzinger
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = フッククリップセットリード長 = 157mm許容電流値 = 6A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +80℃安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm Schutzinger

    Schutzinger テストリード線 33 V ac, 70 V dc, 赤, 50cm

    Schutzinger
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 33 V ac, 70 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = メスコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 赤

    Schutzinger
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A Schutzinger

    Laboratory socket, 1000 V CAT II, 20 A

    Schutzinger
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 青 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 24.5mm 青

    Schutzinger
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 17.5mm 黒

    Schutzinger
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 47.5mm 赤

    Schutzinger
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm Schutzinger

    Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 30mm

    Schutzinger
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A Schutzinger

    Lamell-basket plug, 33 Vac 70 Vdc, 32 A

    Schutzinger
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 26mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32 Schutzinger

    Lamella-basket plug, 33 VAC / 70 VDC, 32

    Schutzinger
    559税込615
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 真鍮 24.5mm 赤

    Schutzinger
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 24.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 2 mmプレスインパネルソケット. これらのSchutzinger製の2 mmプレスインパネルソケットは、最大厚さ4 mmのパネルに挿入できます。これらの10 Aソケットは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Teishin Electric TLA-83 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)

    Teishin Electric TLA-83 クリップコネクタテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Teishin Electric TLA-55 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)

    Teishin Electric TLA-55 クリップコネクタテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123 HARWIN

    ハーウィン コンタクトプローブ(プローブピン) 1.27mm ニードル P13-0123

    HARWIN
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973053100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973053100)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
  • ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973053101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973053101)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4mmプローブソケットサイズ = 4mm長さ = 148mmKLEPS 60 4 mm 安全クランプテストプローブです. Terminal Connector : Φ 4 mm 、全長: 148 mm 、クランプ範囲: Φ 4 mm 、ジョー開口部: 3.5 mm グリップジョーとフレキシブルシャフトを備えたクランプタイプのテストプローブです。 グリップジョーの特殊な形状により、最大 Φ 4 mm までのピンやワイヤを滑らずに圧着できます。 Φ 4 mm ソケットコネクタ付きで、スプリング付きの Φ 4 mm プラグを接続可能 追加のねじ接続により、最大 Φ 2 mm までのプラグとケーブルを接続可能 ソケットの材質:黄銅、グリップジョーはニッケルめっきも施されています。
  • Schutzinger バナナプラグ 40mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 40mm 黒

    Schutzinger
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253738) RS PRO

    RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253738)

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRS Proわに口クリップ(ヒューズ付きテストプローブ用). GS38ヒューズ付きテストリード及びプローブで使用するわに口クリップです。. 特長と利点. IEC61010定格 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV 定格電流: 30 A 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化 汚染レベル: 2 ヒューズ付きテストリードキットやヒューズ付きプローブキット用のねじ込み式アクセサリ 色: 赤、黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤 Telegartner

    テレガートナー バインディングポスト, 4mm プラグ, 黒 , 赤

    Telegartner
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒、赤、プラグサイズ = 4mm、オス/メス = メス、BNC AdapterRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 赤

    Hirschmann Test & Measurement
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒 Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン フッククリップ はんだ 57.5mm, 黒

    Hirschmann Test & Measurement
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 57.5mmコネクタ タイプ = はんだKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into placeRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 黒(930113100)

    Hirschmann Test & Measurement
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101) Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン ICクリップ, 赤(930113101)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 4.1mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mmKLEPS 30 4 mm Clamp-type Test Probe. With bendable test blade Crocodile clips provide good accessibility thanks to a bendable test blade and intersecting crocodile clips Test pins up to a diameter of 3 mm can be tapped Pluggable with 4 mm banana plug The crocodile clips can be opened by pressing the reverse stampRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ0.5A/250V マザーツール

    ガラス管ヒューズ0.5A/250V

    マザーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B定格0.5A/250V
  • DT9602R+用USB通信ケーブル マザーツール

    DT9602R+用USB通信ケーブル

    マザーツール
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
  • テスト・リード TL175-HV フルーク(FLUKE)

    テスト・リード TL175-HV

    フルーク(FLUKE)
    9,098税込10,008
    1個
    47日以内出荷
    CAT III 1500VおよびCAT IV 1000Vの安全規格に適合し、ソーラーや産業用途での高電圧テストに最適です。
  • GP-IBカードオプション テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    GP-IBカードオプション

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    24,780税込27,258
    1個
    欠品中
    GDM-906Xシリーズ、GVM-9102のインタフェースオプションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    組み立てが容易なバナナプラグです。
    内径(mm)Φ4
  • バナナソケット はくでん

    バナナソケット

    はくでん
    139税込153
    1個
    6日以内出荷
    Φ4mmのバナナプラグを接続することに適したソケットです。ナットが付属しています。
    内径(mm)Φ4
  • シールド付きバナナ - フルーク(FLUKE)

    シールド付きバナナ -

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    仕様測定カテゴリー:CAT IV 600Vトラスコ品番434-9236構成2個セットプラグBNC(メス)ーバナナ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120B用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    120B用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0784RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700、740シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    700、740シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0777電圧(V)DC7.2対応機種FLUKE700、740シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル温度プローブ フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    80,980税込89,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0770出力1mV/℃ または 1mV/°F (切り替え可能)測定範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9224RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対プラグキット フルーク(FLUKE)

    熱電対プラグキット

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

テスタその他関連用品