絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 600~7000(1)
- 60000~195500(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(29)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- 未来工業(22)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- 中部精機(16)
- ネグロス電工(10)
- 共立電気計器(9)
- JAPPY(8)
- フルーク(FLUKE)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- 神保電器(3)
- testo(テストー)(3)
- KLEIN TOOLS(3)
- カスタム(2)
- セコニック(2)
- ブランドをもっと見る
「使用電圧範囲(V)」から絞り込む
600~7000(1)
60000~195500(1)
![[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73871176-211117-06.jpg)
[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)
エスコ¥72,600税込¥79,8601組当日出荷仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷付属品クリップ各1個仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2
AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷付属品クリップ各1個仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式定格電圧(kV)AC20電池寿命(年)放置状態にて約2![[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600236-210430-02.jpg)
[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器
エスコ¥92,400税込¥101,6401組翌日出荷付属品収納袋、接地線(7m)全長(mm)415電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800






![[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73871176-211117-06.jpg)


![[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600236-210430-02.jpg)