「校正証明書」から絞り込む

検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062
フルーク(FLUKE)¥70,980税込¥78,0781個当日出荷ランプテスト用途三相交流検相器使用電圧範囲(V)AC120~400測定周波数範囲(Hz)2~400付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池寸法(mm)124×61×27測定項目モーター回転・相回転検出方式非接触方式表示ランプ表示保証期間2年防塵防水性能IP40確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)動作温度範囲(℃)0~ 40