絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 中部精機(33)
- 長谷川電機工業(32)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- エスコ(12)
- 共立電気計器(10)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- 三和電気計器(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- カスタム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

検電器 FLUKE-1AC-A2-II
フルーク(FLUKE)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証付属品単4電池×2仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター寸法(mm)74×23×12先端最大開口20最大電流(A)10保証期間2年材質(チップ)ニッケル・メッキ動作温度(℃)-10~50
検相器 モーター 相回転インジケーター FLUKE-9062
フルーク(FLUKE)¥70,980税込¥78,0781個当日出荷ランプテスト用途三相交流検相器使用電圧範囲(V)AC120~400測定周波数範囲(Hz)2~400付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池寸法(mm)124×61×27測定項目モーター回転・相回転検出方式非接触方式表示ランプ表示保証期間2年防塵防水性能IP40確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント)動作温度範囲(℃)0~ 40
検電器(交流専用)
フルーク(FLUKE)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。トラスコ品番769-3206幅(mm)18高さ(mm)150奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)20~90RoHS指令(10物質対応)対応
FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心
フルーク(FLUKE)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 バッテリーチェックポタン 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証付属品単4電池×2寸法(mm)153×23×12測定対象表面、気体、非腐食性ガスプラグK型、J型ミニプラグ測定レンジ-40℃~260℃保証期間2年熱電対K型、J型動作温度(℃)-10~50
FLK-1LAC/APAC小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器
フルーク(FLUKE)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証用途小型ながら安全に配慮した プロフェッショナル用検電器付属品単4電池×2寸法(mm)122×19×14パイプ径(Φmm)6.4~35測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ-29℃~149℃保証期間2年熱電対K型動作温度範囲(℃)-10~ 50