絞り込み
ブランド
- Martindale
- HIOKI(日置電機)(3)
- 中部精機(3)
- エスコ(2)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- RS PRO(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- マルチ計測器(1)
- 長谷川電機工業(1)
特価
「校正証明書」から絞り込む

Martindale PC15250 相回転テスター
Martindale¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷使用電圧範囲(V)AC50~600使用周波数(Hz)40~60仕様接続タイプ = わに口クリップ、テストプローブ過電圧カテゴリ = CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT IV 600 V消費電流 = 3mA寸法 = 116 x 69 x 25mm重量 = 361g高さ = 25mm長さ = 116mm最大周波数 = 60Hz最小周波数 = 40 Hzヒューズ付きわに口クリップ x 1、伸縮可能なGS38シュラウドを備えたヒューズ付きプロッド x 2、取扱説明書. PC15250フェーズシーケンスインジケータ. PC15250相回転テスターは、すばやく簡単に操作できる3相連続性 / 回転インジケータです。. 相シーケンスインジケータにより、摩耗したケーブルやマークされていないケーブルを迅速かつ効果的に識別し、3 相のコンセント及び機械が正しく配線されていることを確認可能 伸縮可能なGS38プローブシールドにより、届きにくいコンタクトにも届く長い露出したチップと、安全性を高めるためのより安全な短いチップから選択可能 入力電圧範囲: 50 → 600 V ac (相間) 入力周波数: 40 → 60 Hz 入力電流: ; 3 mA GS38、及びBS EN 61557-7 CAT IV 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁幅(mm)69高さ(mm)116質量(g)361奥行(mm)25測定項目相回転寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
Martindale PSI4000 相回転テスター
Martindale¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷使用電圧範囲(V)AC150~1000使用周波数(Hz)45~65仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V非接触 = 非接触消費電流 = 15mAバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 118 x 69 x 38mm重量 = 370g高さ = 38mm長さ = 118mm最大周波数 = 65Hz最小周波数 = 45 Hz単三電池 x 4、ソフトキャリーケース、取扱説明書. PSI4000フェーズ回転インジケータ. Martindale PSI4000は、誘導性のわに口クリップを通じて測定を行うユニークなフェーズ回転インジケータです。 この方法ではユーザがより安全になり、また明るいLEDによりフェーズの回転が時計方向か反時計方向かが見やすく表示されます。 このフェーズ回転テスタは、絶縁導体でも非絶縁導体でも使用できるように設計され、「明るさを増した」スイッチにより、強い周辺光の中でも明るく表示できます。 回転LEDとブザートーンを組み合わせることで、時計方向又は反時計方向の回転を表示. 入力電圧: 150 → 1000 V、三相AC 入力周波数範囲: 45 → 65 Hz 動作温度及び湿度: -10 → 50 ℃、最大 80 %RH バッテリ電力消費: 15 mA ケーブル長: 約800 mm 電源: 1.5 V x 4 (単三又はLR6)アルカリ電池 自動オフ: 5 分間操作がない場合 バッテリ消耗警告: バッテリ電圧が4.6 V dc を下回ると電源LEDが点滅幅(mm)69全長(mm)118高さ(mm)118質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)38測定項目相回転測定方式非接触式表示音と光、LED表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-オートパワーオフあり電源タイプ電池式ケーブル長(mm)800
『検電器/検相器』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800