絞り込み
呼び寸法(mm)
- 250
- 50(9)
- 70(2)
- 75(17)
- 100(23)
- 120(1)
- 125(3)
- 150(24)
- 200(23)
- 300(23)
- 350(1)
- 400(13)
- 500(14)
- 600(12)
- 750(11)
- 1000(15)
- 1250(1)
- 1500(10)
- 1600(1)
- 2000(8)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 松井精密(2)
- 大西測定工具(2)
- ユニセイキ(1)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
75(17)
100(23)
150(24)
200(23)
300(23)
400(13)
500(14)
600(12)
750(11)
1000(15)
呼び寸法(mm)をもっと見る

鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
焼入スコヤ
松井精密¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から10日以内出荷美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)