絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 250
  • 50(19)
  • 70(2)
  • 75(30)
  • 100(41)
  • 120(1)
  • 125(10)
  • 150(47)
  • 200(46)
  • 300(46)
  • 350(2)
  • 400(20)
  • 450(2)
  • 500(24)
  • 600(18)
  • 750(16)
  • 1000(22)
  • 1200(1)
  • 1500(14)
  • 2000(11)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大西測定工具(5)
  • ユニセイキ(4)
  • 新潟理研測範(RSK)(3)
  • 松井精密(2)
  • 大菱計器製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • 鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS2級

    大西測定工具(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 防錆スコヤ BAHCO(バーコ)

    防錆スコヤ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
    用途直角の測定・検査。仕様両面にミリ目盛付幅(mm)40厚さ(mm)1.49台の長さ(mm)170台の幅(mm)42
  • 鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS1級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 焼入スコヤ 松井精密

    焼入スコヤ

    松井精密
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
  • 目盛付自由スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付自由スコヤ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
    用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。材質ステンレス鋼種類自由スコヤ
  • 精密厚形スコヤ 新潟理研測範(RSK)

    精密厚形スコヤ

    新潟理研測範(RSK)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
    用途直角測定。種類厚形スコヤ
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • 平型スコヤ TRUSCO

    平型スコヤ

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 平形スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)

    平形スコヤ(2級)

    新潟理研測範(RSK)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    10日以内出荷
  • 円筒スコヤ 大菱計器製作所

    円筒スコヤ

    大菱計器製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口基準スコヤー 250mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 250mm

    ユニセイキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0985幅(mm)35厚さ(mm)20質量(kg)3呼び寸法(mm)250竿長×台長(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
  • I型直角定規 250mm ユニセイキ

    I型直角定規 250mm

    ユニセイキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1063厚さ(mm)15質量(kg)2呼び寸法(mm)250精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)40竿長×台長(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ

    大西測定工具(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
    用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
  • 台付スコヤ(2級) 新潟理研測範(RSK)

    台付スコヤ(2級)

    新潟理研測範(RSK)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    10日以内出荷

『スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ