絞り込み
呼び寸法(mm)
- 100
- 50(10)
- 75(13)
- 125(7)
- 150(18)
- 200(18)
- 250(11)
- 300(19)
- 350(1)
- 400(5)
- 450(1)
- 500(7)
- 600(4)
- 750(5)
- 1000(6)
- 1500(3)
- 2000(2)
校正証明書
- 付き(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(3)
- ユニセイキ(3)
- 理研計測器(3)
- 大菱計器製作所(2)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
- 大西測定工具(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50(10)
75(13)
100
125(7)
150(18)
200(18)
250(11)
300(19)
500(7)
1000(6)

平形直角定規
(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥7,898税込¥8,6881台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
厚口基準スコヤー 100mm
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-0982幅(mm)23厚さ(mm)15質量(kg)0.45呼び寸法(mm)100竿長×台長(mm)100×70RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
I型直角定規 100mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1060厚さ(mm)6質量(kg)0.25呼び寸法(mm)100精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)25竿長×台長(mm)100×70RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.003
厚形平スコヤー
大菱計器製作所¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から20日以内出荷精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。形状厚形平型種類平スコヤー