絞り込み
呼び寸法(mm)
- 250
- 50(10)
- 75(13)
- 100(16)
- 125(7)
- 150(18)
- 200(18)
- 300(19)
- 350(1)
- 400(5)
- 450(1)
- 500(7)
- 600(4)
- 750(5)
- 1000(6)
- 1500(3)
- 2000(2)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- TRUSCO(1)
- ユニセイキ(3)
- 大西測定工具(3)
- 新潟理研測範(RSK)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50(10)
75(13)
100(16)
125(7)
150(18)
200(18)
250
300(19)
500(7)
1000(6)

平形直角定規
(22件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
平型スコヤ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
厚口基準スコヤー 250mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-0985幅(mm)35厚さ(mm)20質量(kg)3呼び寸法(mm)250竿長×台長(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
I型直角定規 250mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1063厚さ(mm)15質量(kg)2呼び寸法(mm)250精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)40竿長×台長(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ
大西測定工具(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から95日以内出荷使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー