絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 400
  • 50(10)
  • 75(13)
  • 100(16)
  • 125(7)
  • 150(18)
  • 200(18)
  • 250(11)
  • 300(19)
  • 350(1)
  • 450(1)
  • 500(7)
  • 600(4)
  • 750(5)
  • 1000(6)
  • 1500(3)
  • 2000(2)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • SK(新潟精機)(3)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ユニセイキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50(10)
75(13)
100(16)
125(7)
150(18)
200(18)
250(11)
300(19)
500(7)
1000(6)
  • 防錆スコヤ BAHCO(バーコ)

    防錆スコヤ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
    用途直角の測定・検査。仕様両面にミリ目盛付幅(mm)40厚さ(mm)1.49台の長さ(mm)170台の幅(mm)42
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付平形スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付平形スコヤ

    SK(新潟精機)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    翌々日出荷から56日以内出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    15日以内出荷から61日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
    種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm

『スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

平型スコヤ