絞り込み
呼び寸法(mm)
- 75
- 50(10)
- 100(16)
- 125(7)
- 150(18)
- 200(18)
- 250(11)
- 300(19)
- 350(1)
- 400(5)
- 450(1)
- 500(7)
- 600(4)
- 750(5)
- 1000(6)
- 1500(3)
- 2000(2)
校正証明書
- 付き(3)
ブランド
- ユニセイキ(4)
- SK(新潟精機)(3)
- 理研計測器(3)
- 大西測定工具(2)
- 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
50(10)
75
100(16)
125(7)
150(18)
200(18)
250(11)
300(19)
500(7)
1000(6)

平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥8,698税込¥9,5681台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
刃型標準スコヤー 75mm
ユニセイキ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷トラスコ品番838-1015幅(mm)20厚さ(mm)12質量(kg)0.23呼び寸法(mm)75竿長×台長(mm)75×50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
厚口基準スコヤー 75mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-0990幅(mm)20厚さ(mm)12質量(kg)0.3呼び寸法(mm)75竿長×台長(mm)75×50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
I型直角定規 75mm
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷トラスコ品番838-1067厚さ(mm)5質量(kg)0.18呼び寸法(mm)75精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)18竿長×台長(mm)75×50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
平型スコヤ(JIS2級同等品)
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
厚形平スコヤー
大菱計器製作所¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から20日以内出荷精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。形状厚形平型種類平スコヤー