絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユニセイキ(22)
- 大菱計器製作所(5)
- SK(新潟精機)(5)
- 新潟理研測範(RSK)(5)
- TRUSCO(4)
- 理研計測器(3)
- 大西測定工具(3)
- シンワ測定(2)
- SOLA(2)
- エスコ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び寸法(mm)」から絞り込む

平形直角定規
(22件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
マイティスコヤ 表裏同目
シンワ測定¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から14日以内出荷竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)40台の長さ(mm)130台の厚さ(mm)14台の幅(mm)40材質台:アルミ、竿:ステンレス種類マイティスコヤ角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
SRC スコヤ
SOLA¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
精密厚形スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか当日出荷から10日以内出荷同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法用途直角測定。種類厚形スコヤ
平型スコヤ(JIS2級)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
平形直角定規 JIS1級 焼入品
大菱計器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から32日以内出荷平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
平型スコヤ JIS2級
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 JIS2級 非焼入品
大菱計器製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。種類平形直角定規
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
平型スコヤ
TRUSCO¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
平型スコヤ JIS2級
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
厚口基準スコヤー 50mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷竿長×台長(mm)50×40厚さ(mm)12幅(mm)15トラスコ品番838-0988質量(kg)0.25呼び寸法(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
平型スコヤ(JIS2級同等品)
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ
大西測定工具(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から95日以内出荷使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
刃形スコヤ Ⅰ形焼入
理研計測器¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
平形スコヤ 焼なし
理研計測器¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から13日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ2級
大菱計器製作所¥639,800税込¥703,7801個42日以内出荷精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。呼び寸法2000質量(kg)24厚さt(mm)12高さH×長さL×幅W(mm)2000×1000×80直角度(μm)±220RoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ(1級焼入
大菱計器製作所¥759,800~税込¥835,780~1個42日以内出荷精度はJIS規格の1級で焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。厚さt(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
I形直角定規 2級
新潟理研測範(RSK)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法用途直角度検査、校正。種類直角定規
平型スコヤー1500mm
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷長片の全長(mm)1500厚さ(mm)11幅(mm)65トラスコ品番838-1271質量(kg)14呼び寸法(mm)1500精度2級±(10+L/20)μm直角度±0.17
刃型標準スコヤー 75mm
ユニセイキ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)12幅(mm)20トラスコ品番838-1015質量(kg)0.23呼び寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
刃型標準スコヤー 300mm
ユニセイキ¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)25幅(mm)35トラスコ品番838-1012質量(kg)2.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
刃型標準スコヤー 200mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷竿長×台長(mm)200×130厚さ(mm)18幅(mm)28トラスコ品番838-1011質量(kg)1.2呼び寸法(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.004
刃型標準スコヤー 150mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷竿長×台長(mm)150×100厚さ(mm)15幅(mm)24トラスコ品番838-1010質量(kg)0.7呼び寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0035
焼入平型スコヤー(JIS1級) 1500mm
ユニセイキ¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷竿長×台長(mm)1500×700厚さ(mm)11幅(mm)65トラスコ品番838-1273質量(kg)14呼び寸法(mm)1500精度±(10+L/20)μm
厚口基準スコヤー 75mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)12幅(mm)20トラスコ品番838-0990質量(kg)0.3呼び寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
厚口基準スコヤー 300mm
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷竿長×台長(mm)300×200厚さ(mm)20幅(mm)35トラスコ品番838-0986質量(kg)3.8呼び寸法(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.005
厚口基準スコヤー 250mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷竿長×台長(mm)250×150厚さ(mm)20幅(mm)35トラスコ品番838-0985質量(kg)3呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0045