13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定

    アルミ自由金筋交・角度目盛付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
    材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
  • 自由スコヤ 目盛なし シンワ測定

    自由スコヤ 目盛なし

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
    用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
  • 自由金 目盛なし シンワ測定

    自由金 目盛なし

    シンワ測定(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    角度を任意に調整できます。
    用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
  • 目盛付き自由スコヤ TRUSCO

    目盛付き自由スコヤ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
    仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)材質SUS420相当厚さ(mm)2種類自由スコヤ
  • アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定

    アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛

    シンワ測定
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
  • 目盛付自由スコヤ SK(新潟精機)

    目盛付自由スコヤ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    任意の角度に認定可能。固定角度目盛付。(約5°10°15°30°45°60°90°)
    用途角度の移し取り、角度測定、寸法測定に。材質ステンレス鋼種類自由スコヤ
  • アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定

    アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ目盛仕様勾配目盛とメートル目盛
  • 部品 アルミ自由金 シンワ測定

    部品 アルミ自由金

    シンワ測定
    219税込241
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定

    アルミ自由金 筋交付 450mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
  • ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規 福昌

    ケガキ用変化自在曲尺スコヤ定規

    福昌
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。 その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。 軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
    セット内容スケール×6、ネジ6、ロケーター×1材質定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABSブラック本体質量(g)約207寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)103×8×1.9
  • アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定

    アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
    用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
  • 部品 自由スコヤ シンワ測定

    部品 自由スコヤ

    シンワ測定
    359税込395
    1個
    11日以内出荷
    専用部品
    材質真鍮+鉄寸法(mm)11.9×11.9×17.3質量(g)10.7
  • アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定

    アルミ自由金 目盛なし 筋交付

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ

スコヤ』には他にこんなカテゴリがあります

自由スコヤ