絞り込み
エコロジープロダクト

円筒スコヤ 焼入
理研計測器¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
精密円筒スコヤ
新潟理研測範(RSK)¥74,980~税込¥82,478~1個10日以内出荷全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法用途検査、校正作業に最適。種類円筒スコヤ
精密円筒スコヤ
SK(新潟精機)¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
石製円筒スコヤ
大菱計器製作所¥369,800~税込¥406,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
円筒スコヤ
大菱計器製作所¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から60日以内出荷直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品ですRoHS指令(10物質対応)対応
精密円筒スコヤー
大菱計器製作所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品形状円筒型種類円筒スコヤー
円筒スコヤー
ユニセイキ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。寸法(mm)100×60(Φ)直角度(μm)±(2+1/200)精度(μm)2.5トラスコ品番466-5465材質SK53形状円筒型質量(kg)1.5種類円筒スコヤー表面硬度HS-60°