絞り込み
内径(Φmm)
  • 50
  • 5(36)
  • 6(49)
  • 8(52)
  • 10(52)
  • 12(56)
  • 14(38)
  • 15(49)
  • 16(53)
  • 18(46)
  • 20(56)
  • 22(30)
  • 25(58)
  • 28(29)
  • 30(52)
  • 35(43)
  • 40(45)
  • 45(34)
  • 60(39)
  • 70(30)
外径(Φmm)
  • 55(18)
  • 60(17)
  • 62(9)
  • 65(8)
  • 70(2)
  • 74(1)
  • 84(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 11.5(1)
  • 20(13)
  • 25(5)
  • 30(22)
  • 35(11)
  • 38(1)
  • 40(29)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 50(28)
  • 55(1)
  • 60(26)
  • 70(5)
  • 75(2)
  • 80(6)
  • 100(5)
  • 200(1)
ブランド
  • オイレス工業(26)
  • 大同メタル工業(9)
  • Igus(イグス)(6)
  • ノーブランド(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(93件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(31件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
イグリデュールGスリーブ Igus(イグス)イグリデュールGスリーブIgus(イグス)(12件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状S
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業グライトロンFフランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB大同メタル工業(6件のレビュー)
868税込955
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.4
イグリデュールXフランジ Igus(イグス)イグリデュールXフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
イグリデュールJフランジ Igus(イグス)イグリデュールJフランジIgus(イグス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状F
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
イグリデュールJスリーブ Igus(イグス)イグリデュールJスリーブIgus(イグス)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
509税込560
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
サーマロイDタイプ DMシリーズ 大同メタル工業サーマロイDタイプ DMシリーズ大同メタル工業
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.3
ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W)オイレス工業(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
イグリデュールXスリーブ Igus(イグス)イグリデュールXスリーブIgus(イグス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質イグリデュール形状S
グライトロンFブッシュ オイレス工業グライトロンFブッシュオイレス工業(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業ダイスライド 鍔付ブシュ SAF大同メタル工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン付ブッシュノーブランド
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
オイレス #500Bブッシュ オイレス工業オイレス #500Bブッシュオイレス工業
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W大同メタル工業(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
オイレス ♯300フランジブッシュ オイレス工業オイレス ♯300フランジブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
オイレス ファイバーフロンFWブッシュ オイレス工業オイレス ファイバーフロンFWブッシュオイレス工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス #2000ブッシュ オイレス工業オイレス #2000ブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から35日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
TMDBオイレス タフメット オイレス工業TMDBオイレス タフメットオイレス工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+150
オイレス ♯300 <肉厚品> オイレス工業オイレス ♯300 <肉厚品>オイレス工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
種別#300(肉厚品)
ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業ダイスライド スラストブシュ SAFG大同メタル工業
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
オイルレス素材