絞り込み
内径(Φmm)
- 50(1)
- 50.3(3)
- 55(1)
- 60(1)
- 80(15)
- 85(5)
- 95(2)
外径(Φmm)
- 100
- 7(30)
- 8(36)
- 10(40)
- 12(45)
- 14(42)
- 16(40)
- 18(46)
- 20(36)
- 22(34)
- 28(44)
- 30(40)
- 40(28)
- 44(35)
- 50(42)
- 55(36)
- 60(37)
- 65(28)
- 70(28)
- 75(29)
- 80(30)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 40(5)
- 50(4)
- 60(11)
- 70(4)
- 80(11)
- 90(1)
- 100(13)
- 110(1)
- 120(6)
- 140(4)
- 200(1)
ブランド
- オイレス工業(14)
- 大同メタル工業(4)
- ノーブランド(3)
- Igus(イグス)(2)

オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ドライメットST ワッシャー(70W)
オイレス工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
#500SP フランジブッシュ
オイレス工業(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から15日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライド 鍔付ブシュ SAF
大同メタル工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から72日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。長さ公差(mm)-0.1/-0.3
サーマロイDタイプ DMシリーズ
大同メタル工業¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から32日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。長さ公差(mm)0/-0.3
#500SP SL-4ブッシュ
オイレス工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1
オイレス ♯300 <肉厚品>
オイレス工業¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。種別#300(肉厚品)
#500SP フランジガイドブッシュ
オイレス工業¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から24日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500SP ガイドブッシュ
オイレス工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]