絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 75(1)
ブランド
  • 共立電気計器
  • HIOKI(日置電機)(28)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • A-Gas Japan(8)
  • マルチ計測器(7)
  • testo(テストー)(7)
  • 三和電気計器(5)
  • カイセ(4)
  • カスタム(3)
  • オーム電機(2)
  • マザーツール(2)
  • 横河計測(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • デンゲン(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • GMC-I PROSYS(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
校正証明書
  • 付き(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定導体径(Φmm)から絞り込む
7.5(1)
10(1)
12(1)
24(1)
33(1)
40(1)
55(1)
75(1)
  • フォークカレントテスタ 共立電気計器

    フォークカレントテスタ

    共立電気計器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
    付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52最大表示1049カウント使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)クレストファクター(波高率)(CF)2.5電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音被測定導体径最大Φ10mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgtRoHS指令(10物質対応)対応特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)分解能0.01A(最小)連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分)応答時間(秒)約2使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約5分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25オートスリープ機能約5分確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    25,980税込28,578
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    61,980税込68,178
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ 高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ 最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA 記録計出力端子付
    付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時)周波数範囲(Hz)DC、40~2k使用電池角形006P(9V)×1被測定導体径最大Φ7.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC750/1分間
  • AC/DCクランプセンサ 共立電気計器

    AC/DCクランプセンサ

    共立電気計器
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    AC/DCクランプセンサ AC130A/DC180A までのクランプセンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth搭載 クランプパワーメータ 共立電気計器

    Bluetooth搭載 クランプパワーメータ

    共立電気計器
    74,980税込82,478
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測 Φ75mmの大口径クランプ 様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線) 30次までの高調波測定が可能 最大測定電流1000A 最大測定電圧1000V Bluetooth通信機能搭載
    付属品7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書仕様解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz)適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40)測定項目演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),位相差,検相連続使用時間(時間)約58(オートパワーオフ約15分)機能最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能インターフェースBluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降レンジ交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ)表示範囲力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9測定ライン単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線確度交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次)クレストファクタ交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak

クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります

交直両用クランプメータ