絞り込み
最大測定導体径(Φmm)
ブランド
- フルーク(FLUKE)(26)
- HIOKI(日置電機)(8)
- A-Gas Japan(8)
- testo(テストー)(7)
- 共立電気計器(6)
- マルチ計測器(6)
- 三和電気計器(4)
- カイセ(4)
- オーム電機(2)
- マザーツール(2)
- 横河計測(2)
- カスタム(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- デンゲン(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- テクトロニクス&フルーク(1)
- SELECTED BY MARINTEC(1)
校正証明書
エコロジープロダクト
「最大測定導体径(Φmm)」から絞り込む

クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥319,800税込¥351,7801セット20日以内出荷信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。 突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
『クランプメーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 交直両用クランプメータ
- 交流専用クランプメータ
- 直流専用クランプメータ
- クランプメーターその他関連用品
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800