絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(1)
ベース寸法(mm)
- 100(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(81)
- テクロック(40)
- KANON(中村製作所)(19)
- SK(新潟精機)(13)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- アズワン(3)
- シンワ測定(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TIME(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- ケニス(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- Joman(旧:MCP)(1)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~400未満(1)

デプスゲージ(デジタル)
エスコ¥16,000~税込¥17,600~1個翌日出荷深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
150mm デプスゲージ デジタル/フック付
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付
デプスゲージ(デジタル/片側ベース)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
300mm デジタルデプスゲージ
エスコ¥32,400税込¥35,6401本翌日出荷ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ仕様許容貯蔵温度:-20~+60℃質量(kg)0.7測定範囲(mm)300電源CR2032×1個(付属)最小目盛(mm)0.01ベース幅(mm)100許容温度(℃)+5~40
0-22mm ミニデプスゲージ
エスコ取扱い終了タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付アズワン品番65-9273-85
デプスゲージ(デジタル/高精度)
エスコ取扱い終了細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子 0.01mm単位で読み取れる高精度ミニデプスです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。仕様●測定範囲:0~25mm●全長:130mm●最大測定値(mm):25●最小読取値(mm):0.01●最大誤差:±0.02mm●測定子の長さ:26mm●材質:ステンレス●電源:CR2032×1個(付属)●機能:オートオフ(約20分)、ホールドアズワン品番65-2174-11
デプスゲージ(デジタル)
エスコ取扱い終了使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。 針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。 円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。 付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。 文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。 デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケースアズワン品番65-2174-10
デプスゲージ(デジタル)
エスコ取扱い終了測定子径(1.5mm)が細い、デジタルデプスゲージです。細穴・細溝の深さ測定に便利です。別売のBluetoothBOXに対応。材質ステンレス全長(mm)260質量(g)240測定範囲(mm)0~150電源CR2032×1個(付属)最小表示(mm)0.01機能オートオフ(約20分)、ホールドベース寸法(mm)100最大誤差(mm)±0.04アズワン品番64-2258-14
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント