絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 200~400未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(75)
- テクロック(23)
- KANON(中村製作所)(12)
- SK(新潟精機)(10)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- アズワン(3)
- シンワ測定(3)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- TIME(1)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
200~400未満(1)

デプスゲージ(デジタル)
エスコ¥16,000~税込¥17,600~1個翌日出荷深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
150mm デプスゲージ デジタル/フック付
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付
デプスゲージ(デジタル/片側ベース)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
300mm デジタルデプスゲージ
エスコ¥32,400税込¥35,6401本翌日出荷ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ仕様許容貯蔵温度:-20~+60℃質量(kg)0.7測定範囲(mm)300電源CR2032×1個(付属)最小目盛(mm)0.01ベース幅(mm)100許容温度(℃)+5~40
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント