絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(16)
最小表示量(mm)
  • 0.001(10)
  • 0.01(11)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(2)
ベース寸法(mm)
  • 50(1)
  • 75(7)
  • 100(6)
  • 150(2)
  • -(1)
  • Φ16(1)
  • Φ25(1)
器差(mm)
  • ±0.005(1)
  • ±0.02(1)
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(75)
  • KANON(中村製作所)(12)
  • SK(新潟精機)(10)
  • エスコ(6)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(3)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • TIME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50未満(16)
  • 普及型デジタルデプスゲージ テクロック

    普及型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
    用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-213S2

    テクロック
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)270タイプΦ2mm鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
  • 標準型デジタルデプスゲージ テクロック

    標準型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-252S2

    テクロック
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)200タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±20
  • デジタルデプスゲージ テクロック

    デジタルデプスゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
    仕様●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下アズワン品番65-3586-07
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)300タイプ針状測定子タイプ測定範囲(mm)12寸法L(mm)75最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
  • デジタルデプスゲージ テクロック

    デジタルデプスゲージ

    テクロック
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    標準型デジタルデプスゲージ 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示 公差判定も可能 データホールド機能付き
    用途ワークの深さや段差を測定
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    87,980税込96,778
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    79,980税込87,978
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
    仕様継足5本測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース穴径(Φmm)5.2
  • 低圧測定力デジタルデプスゲージ テクロック

    低圧測定力デジタルデプスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のデジタルデプスゲージ
    測定範囲(mm)12目量(mm)0.01
  • デジタルデプスゲージ テクロック

    デジタルデプスゲージ

    テクロック
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。1/1000mm精度です。Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
    用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1セット
    9日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    仕様継足なし質量(g)262測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/1000測定子(mm)針状ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±5
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ。Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要。ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
    仕様継足5本質量(g)239測定範囲(mm)12(継足5本の場合220mm)最小表示量(mm)1/100測定子(mm)Φ3.2鋼球ベース長(mm)75ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±20
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2130S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2130S2

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    30日以内出荷
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2500S2

    テクロック
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)235タイプ小形ベースタイプ測定範囲(mm)5寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-518ベース穴径(Φmm)2指示誤差(μm)±5
  • 低圧測定力デプスゲージ DMD-210A/L テクロック

    低圧測定力デプスゲージ DMD-210A/L

    テクロック
    41,980税込46,178
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2

    テクロック
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    質量(g)230タイププリント基板測定用測定範囲(mm)凹5凸4寸法L(mm)50最小表示量(mm)0.001測定力(N)2以下最小表示(mm)0.001測定子形状(mm)針状測定子部品コード:ZS-595ベース穴径(Φmm)8指示誤差(μm)±5
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2110S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2110S2

    テクロック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
  • 簡易型デジタルデプスゲージ DMD-250S2 テクロック

    簡易型デジタルデプスゲージ DMD-250S2

    テクロック
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    79,980税込87,978
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
    仕様継足なし測定範囲(mm)12ベース長(mm)75
  • 標準型デジタル デプスゲージ テクロック

    標準型デジタル デプスゲージ

    テクロック
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用 できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ ます。 データホールド機能付。公差判定も可能です。
  • 測定子・継足 ZSシリーズ テクロック

    測定子・継足 ZSシリーズ

    テクロック
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
  • 測定子・継足 ZSシリーズ テクロック

    測定子・継足 ZSシリーズ

    テクロック
    979税込1,077
    1個
    10日以内出荷

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式デプスゲージ