絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~400未満(3)
最小表示量(mm)
  • 0.01(12)
校正証明書
  • -(5)
  • 付き(7)
ベース寸法(mm)
  • 50(1)
  • 80(2)
  • 200(2)
器差(mm)
  • ±0.02(8)
  • ±0.03(4)
  • ±0.04(1)
  • ±0.05(2)
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(75)
  • テクロック(23)
  • SK(新潟精機)(10)
  • エスコ(6)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(3)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • TIME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定範囲(mm)から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(2)
200~400未満(3)
  • 細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)

    細穴用デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
  • デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタル極細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    54,980税込60,478
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
  • ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    83,980税込92,378
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
    寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01使用電池CR2032
  • デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ200mmベース長さ200mm

    KANON(中村製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.02ベース長(mm)200
  • ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら

    KANON(中村製作所)
    98,980税込108,878
    1本
    翌々日出荷
    この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
    付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
  • ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
  • デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    54,980税込60,478
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)280電源SR44 1個寸法A(mm)245最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)150寸法C(mm)16器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    59,980税込65,978
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定が可能 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)100
  • ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら

    KANON(中村製作所)
    99,980税込109,978
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定が可能。 測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。 送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。 アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。
    寸法D(Φmm)2寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.02使用電池CR2032寸法F(Φmm)4
  • デジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.03最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます商品タイプスパン交換型デプスゲージ
  • デジタルロングベースデプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタルロングベースデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    69,980税込76,978
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    間口の広い深さ測定に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    測定範囲(mm)200最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02ベース寸法(mm)200

デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式デプスゲージ