絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(3)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~400未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(6)
ベース寸法(mm)
- 100
- 63.5(4)
校正証明書
- -(6)
- 付き(6)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(3)
50未満(3)
100~200未満(3)
200~400未満(2)

単体形デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷クランプ付。 測定面超硬合金チップ付もあります。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01シリーズ128
専用デジマチック マイクロメータDMC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から92日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デプスマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01
替ロッド形デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~50ベース寸法(mm)101.6×16種別替ロッド形デプスタイプアナログシリーズ129測定面と基準面の平行度(4+最大測定長/50)μm (端数切上げ)測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
替ロッド形デプスマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか当日出荷から30日以内出荷ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。本体の送り器差±3測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
『デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型デプスゲージ
- デジタル式デプスゲージ
- ダイヤル式デプスゲージ
- デプスマイクロメータ
- アタッチメント