絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
ブランド
- TRUSCO
- SK(新潟精機)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- シンワ測定(3)
- RACODON(3)
- Strong Tool(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KTC(1)
- モトユキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- エイシン(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- はくでん(1)
特価

超硬自動ポンチ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
超硬オートマチックポンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)硬度HRA87
超硬自動ポンチ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
自動ポンチ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
自動ポンチ用替先
TRUSCO¥269税込¥2961本当日出荷ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544適合機種ACP155全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
『ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- センターポンチ
- オートマチックポンチ
- ポンチ部品・オプション