絞り込み
測定範囲(mm)
- 3尺2寸(3)
- 6尺3寸(2)
- 9尺3寸(3)
- 12尺(2)
- 12尺1寸(1)
- 13尺5寸(3)
- 150(7)
- 300(14)
- 450(11)
- 455(2)
- 600(18)
- 900(5)
- 1000(14)
- 1200(2)
- 1250(1)
- 1350(1)
- 1500(4)
- 1750(1)
- 1950(1)
- 2000(5)
- 測定範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(2)
- SK(新潟精機)(47)
- エスコ(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(37)
- 共栄プラスチック(13)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- 井上製作所(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 大菱計器製作所(7)
- TRUSCO(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- モトコマ(5)
- 金鷲(5)
- マイゾックス(4)
- シンワ(3)
- 銀鳥産業(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(41)
- ゴム(1)
- スチール(7)
- ステンレス(128)
- 木(1)
- 樹脂(8)
- 竹(2)
- 綿・布(1)
JIS規格取得
- 取得済(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(125)
特価

アルミ直尺 アル助(すべり止め付)
シンワ測定(40件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。材質アルミ目盛仕様メートル目盛
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm
シンワ測定(14件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。トラスコ品番467-8869材質鉄形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛表裏同目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
アルミカッター定規 カット師 取手付
シンワ測定(16件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ
シンワ測定(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
アルミカッター定規 カット師PROTECT
シンワ測定(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII
シンワ測定(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus
シンワ測定(17件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。付属品捨て木1本材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm
シンワ測定(3件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。材料にピタリと張り付いてケガキやすいフラット形状です。黒字に白目盛なので目盛と数字が読みやすくなっています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。仕様黒字白目盛トラスコ品番408-3181材質鉄形状同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.3質量(g)67目盛裏面角目短枝(mm)163長枝(mm)330測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.3長さ許容差(mm)±0.3
曲尺平ぴた ホワイト
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から14日以内出荷薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。材質ステンレス直角度100mmにつき0.1mm以下
アルミカッター定規 カット師 EX 取手付
シンワ測定(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌日出荷ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
ファイバー折尺1m5折cm表示バラ
シンワ測定(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷読み取りやすい大きな数字です。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
竹製ものさし
シンワ測定(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷竹製なので、手になじみやすいです。用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
ボックスアルミ定規
シンワ測定¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌日出荷高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。付属品捨て木 1本材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮高さ(mm)突き当て高さ:15直角度(mm)300mmにつき:1以下RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ直尺 アル助 スベリ止なし
シンワ測定(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
丸ノコガイド定規 トライアングル
シンワ測定(16件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付
シンワ測定(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
アルミ三角スケール B-15 建築士用
シンワ測定(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ
シンワ測定(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷1mmピッチの上下段目盛です。材質竹質量(g)22本体寸法(mm)300×23×4測定範囲(cm)30長さ許容差(mm)±0.5
丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
ファイバー折尺1m5折cm表示ブラック バラ
シンワ測定¥999税込¥1,0991個当日出荷黒地に白目盛、大きな数字で読み取りやすいです。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2
シンワ測定¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌日出荷薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカッター定規 カルカッター
シンワ測定(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り測定範囲(cm)100長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo
シンワ測定(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から翌日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
アルミカッター定規 カット師EX
シンワ測定(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌日出荷ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
丸ノコガイド定規 スライダー
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
ビスピッチマーカー マルチ
シンワ測定(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1台当日出荷100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。用途板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
アルミカッター定規 カット師 取手なし
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト
シンワ測定(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト23cm材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。 ストラップ穴付です。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)160長枝(mm)320
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付
シンワ測定¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
曲尺同厚 ホワイト 併用目盛 名作
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。材質ステンレス形状(角部)同厚幅(mm)15厚さ(mm)1.4直角度(mm)100につき0.1以下
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。材質ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)2測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm短枝(mm)260長枝(mm)520長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属
シンワ測定¥799~税込¥879~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
- 直尺・曲尺・定規
- 角度計
- 直尺・曲尺・角度その他関連用品