絞り込み
測定範囲(mm)
- 150
- 300(2)
- 450(2)
- 600(8)
- 700(1)
- 900(1)
- 1000(11)
- 1200(1)
- 1250(1)
- 1500(6)
- 1900(1)
- 2000(6)
- 2500(1)
ブランド
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
材質
- アルミ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「測定範囲(mm)」から絞り込む
150
300(2)
450(2)
600(8)
1000(11)
1250(1)
1500(6)
1900(1)
2000(6)
2500(1)

アルミ直尺 アル助 スベリ止なし
シンワ測定(3件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛
折れるスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途狭い範囲の長さ測定に測定範囲(mm)0-150幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15