絞り込み
ブランド
- TQC Sheen
- シンワ測定(8)
- エスコ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- アズワン(1)
- 小池酸素工業(1)
- マイゾックス(1)
- ヤマヨ(1)
- ユニット(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- Linc(1)
材質
- ステンレス(1)
「測定範囲(mm)」から絞り込む

粘着カットクロスセット 本体セット
TQC Sheen¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース仕様本体セット材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01