絞り込み
ブランド
  • TQC Sheen
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,994)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(534)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘着カットクロスセット 本体セット TQC Sheen

    粘着カットクロスセット 本体セット

    TQC Sheen
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
    仕様本体セット付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01
  • ウェットゲージ TQC Sheen

    ウェットゲージ

    TQC Sheen
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
    材質アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D4414、準拠/JIS K5600測定範囲(μm)25~2032アズワン品番4-4770-01
  • 角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズ TQC Sheen

    角形ウェットフィルム膜厚計 SPシリーズ

    TQC Sheen
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
    材質ステンレス規格適合/ISO2808、ASTM D4414、ASTM D713、準拠/JIS K5600、JIS Z2371
  • 粘着カットクロスセット 交換用テープ 66m TQC Sheen

    粘着カットクロスセット 交換用テープ 66m

    TQC Sheen
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様交換用66mテープ材質PET規格適合/ISO 2409アズワン品番4-4769-02
  • 【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010 TQC Sheen

    【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010

    TQC Sheen
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    コーティング膜の密着テスト用器具です。塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
    付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30サービス分類レンタル
  • ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ TQC Sheen

    ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ

    TQC Sheen
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
    材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371寸法(Φmm)50
  • 引掻き式硬度計用Φ0.75mm先端ピン TQC Sheen

    引掻き式硬度計用Φ0.75mm先端ピン

    TQC Sheen
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    材質タングステンカーバイド規格ISO 1518寸法(Φmm)0.75アズワン品番4-4765-12
  • 引掻き式硬度計 TQC Sheen

    引掻き式硬度計

    TQC Sheen
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
    コーティング膜の密着テスト用器具です。 塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
    付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30寸法(Φ×mm)15×190アズワン品番4-4765-01先端径(Φmm)1(ピン)